Tubos  de centrifuga de plástico desechables Nunc™
Tubos  de centrifuga de plástico desechables Nunc™
Tubos  de centrifuga de plástico desechables Nunc™
Tubos  de centrifuga de plástico desechables Nunc™
Thermo Scientific™

Tubos de centrifuga de plástico desechables Nunc™

Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante estos tubos de plástico para centrífuga desechables, que son una excelente alternativa al vidrio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Forma del fondoEsterilidad
34314112 mlRedondoEstéril
3416614 mlRedondoNo estéril
34291912 mlRedondoNo estéril
3439235 mlRedondoNo estéril
34560814 mlCónicosEstéril
35558114 mlCónicosNo estéril
Número de catálogo 343141
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
12 ml
Forma del fondo:
Redondo
Esterilidad:
Estéril

Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante tubos de centrifuga de plástico desechables Thermo Scientific™ Nunc™, que son una excelente alternativa al vidrio. Se prueba la fuerza centrífuga relativa (RCF) de los tubos seleccionados. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y moldeado con los procedimientos más novedosos.

Características:

  • Los tubos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) son particularmente útiles en serología, donde la baja adsorción de proteínas es de gran importancia.
  • Los tubos de poliestireno (PS) son transparentes y aptos para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Los tubos de polipropileno y polietileno tienen una buena resistencia química y una alta resistencia mecánica.
  • Hay disponibles varios tipos de tapones para una amplia variedad de aplicaciones que se adaptan a la mayoría de las centrífugas estándar.

Incluye:

Los números de catálogo 343141 y 345608 se suministran con tapones montados para un trabajo estéril.

Especificaciones
Graduaciones5 y 10 ml
N.º por caja3600
Tipo de productoTubo para centrífuga
FormaRedondo
Forma del fondoRedondo
Capacidad (métrico)12 ml
Desechables
MaterialPoliestireno
RCF máx.3000 x g
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 500