Gradillas de plástico para almacenamiento de microplacas Nunc™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Gradillas de plástico para almacenamiento de microplacas Nunc™

Almacene y transporte de forma segura y cómoda muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas Cryobank utilizando gradillas de almacenamiento de plástico Thermo Scientific™ Nunc™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogomatriz, red, conjunto
34428010 x 5
34426010 estantes de alto
3443805 x 5
Número de catálogo 344280
Precio (MXN)
-
matriz, red, conjunto:
10 x 5

Conveniently and safely store and transport samples in microplate, deep-well plates and cryobank racks by using Thermo Scientific™ Nunc™ Plastic Storage Racks, ideal for genome library storage, DNA and RNA libraries, and storage of compounds for high throughput screening.

  • El diseño horizontal se adapta a estufas microbiológicas y a congeladores horizontales y verticales.
  • Los clips de retención aseguran las placas en su lugar.
  • Las asas superiores y laterales ofrecen un transporte más cómodo.
  • La barra de bloqueo protege las placas.
  • Las gradillas son compatibles con congeladores hasta - 80°C.
  • Las gradillas no son adecuadas para su uso con nitrógeno líquido/gaseoso

Garantía:
90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
matriz, red, conjunto10 x 5
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)25 x 51 x 14 cm
Altura (imperial)5,5 in
Altura (imperial) del estante0,75 in
Altura (métrico)14 cm
Altura (métrico) del estante2 cm
Longitud (imperial)9,88 in
Longitud (métrico)25 cm
TamañoAltura estándar
Anchura (imperial)20,13 in
Anchura (métrico)51 cm
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
ColorVerde
AdmiteGradillas Cryobank, Microplacas
MaterialPolipropileno, metal
Tipo de productoRack para microplacas
FormaRectángulo
ApilablesNo
Unit SizeEach