Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
Thermo Scientific™

Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados

Confirme fácilmente si el tubo de microcentrífugas está cerrado para maximizar la seguridad durante la centrifugación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEsterilidadCapacidad (métrico)RCF máx.EnvaseFormato
3456PK
también denominado 3456
No estéril1.5 ml24 k x G50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/cajaPack of 500
3455IWEstéril0.6mL30000 xG500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/cajaCase of 2500
3455-11PK
también denominado 3455-11
Estéril0,6 mL30 000 x gPack of 1000
3455IWPK
también denominado 3455IW
Estéril0,6 mL30 000 x gPack of 500
3455-11Estéril0.6mL30000 xG100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/cajaCase of 10000
3457IWEstéril1.5 ml24 k x g500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/cajaCase of 2500
3457IWPK
también denominado 3457IW
Estéril1.5 ml24 k x g500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/cajaPack of 500
3454No estéril0.6 ml30 k x G100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/cajaCase of 10000
3456No estéril1.5 ml24 k x G50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/cajaCase of 5000
3457Estéril1.5 ml24 k x G50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/cajaCase of 5000
3457PK
también denominado 3457
Estéril1.5 ml24 k x G50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/cajaPack of 500
Número de catálogo 3456PK
también denominado 3456
Precio (USD)
-
Esterilidad:
No estéril
Capacidad (métrico):
1.5 ml
RCF máx.:
24 k x G
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
Unit Size:
Pack of 500

Disfrute la seguridad de un tubo de tapón de rosca combinada con la facilidad de uso de un tubo de tapón a presión con los tubos de microcentrífuga graduados Thermo Scientific™ Safelock. Estos tubos proporcionan una seguridad superior durante la centrifugación. Simplemente coloque la bola de bloqueo articulada en la ranura para evitar la apertura accidental de la tapa, evitar la evaporación y garantizar la integridad de la muestra.

Diseño de tapa con cierre seguro

  • El uso sencillo con una sola mano permite cerrar el tapón con bisagra e introducir la bola de bloqueo en su lugar para proteger las muestras valiosas
  • La bola de bloqueo articulada reduce la tensión del pulgar
  • La superficie de bloqueo lisa reduce la posibilidad de que se rasguen o rompan los guantes
  • Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras

Máxima calidad

  • Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación, incubación y centrifugación
  • El rendimiento excepcionalmente estable en las condiciones de tensión durante la centrifugación impide la rotura de los tubos
  • Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
  • Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos

Opciones de envasado

  • Disponibilidad de una amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio
  • En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente

Recomendado para:

Uso diario en el laboratorio para procesos complejos, como la centrifugación, la ebullición, la incubación, la congelación o el almacenamiento de muestras.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Envase50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
Capacidad (métrico)1.5 ml
ColorNatural
GraduatedSí
MaterialPolipropileno
RCF máx.24 k x G
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 500