Graduated Safelock Microcentrifuge Tubes
Graduated Safelock Microcentrifuge Tubes
Graduated Safelock Microcentrifuge Tubes
Graduated Safelock Microcentrifuge Tubes
Thermo Scientific™

Graduated Safelock Microcentrifuge Tubes

Easily confirm your microcentrifuge tube is locked for superior security during centrifugation.
製品番号(カタログ番号)無菌性容量(メートル法)最大相対遠心加速度パッケージ容量
3457PK
または、製品番号3457
滅菌済1.5 mL24,000 x g50 Tubes/Bag, 10 Bags/Unit, 10 Units/Cs.Pack of 500
3455IW滅菌済0.6 mL30,000 x g500 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.Case of 2500
3455-11PK
または、製品番号3455-11
滅菌済0.6 mL30,000 x gPack of 1000
3455IWPK
または、製品番号3455IW
滅菌済0.6 mL30,000 x gPack of 500
3455-11滅菌済0.6 mL30,000 x g100 Tubes/Bag, 10 Bags/Unit, 10 Units/Cs.Case of 10000
3457IW滅菌済1.5 mL24,000 x g500 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.Case of 2500
3457IWPK
または、製品番号3457IW
滅菌済1.5 mL24,000 x g500 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.Pack of 500
3454PK
または、製品番号3454
非滅菌0.6 mL30,000 x g1000/Pk. in 10 bags of 100Pack of 1000
3456PK
または、製品番号3456
非滅菌1.5 mL24,000 x g50 Tubes/Bag, 10 Bags/Unit, 10 Units/Cs.Pack of 500
3457滅菌済1.5 mL24,000 x g50 Tubes/Bag, 10 Bags/Unit, 10 Units/Cs.Case of 5000
製品番号(カタログ番号) 3457PK
または、製品番号3457
価格(JPY)
5,160
Pack of 500
無菌性:
滅菌済
容量(メートル法):
1.5 mL
最大相対遠心加速度:
24,000 x g
パッケージ:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Unit, 10 Units/Cs.
Unit Size:
Pack of 500

簡単に使用できるスナップキャップチューブ付きの、安全設計のスクリューキャップチューブです。 Thermo Scientific™ 目盛り付き安全ロック微量遠心機チューブは、遠心分離中の卓越した安全性を提供します。ヒンジ付きのロッキングボールを溝にはめ込むだけで、偶発的なキャップの開きや蒸発を防ぎ、サンプルの完全性が確保されます。

安全ロック蓋設計

  • 簡単な片手操作でヒンジ付きキャップを留め、貴重なサンプルを保護する位置にロッキングボールをスライドさせるだけです
  • ヒンジ付きロッキングボールが親指への負担を軽減します
  • ロッキング表面が滑らかですので、手袋が破れたり、裂けたりしにくくなっています
  • 微量遠心機チューブに目盛りが付されていますので、効果的にサンプル参照できます

きわめて高い品質

  • これら微量遠心機チューブは未使用のポロプロピレンで製造されており、沸騰、冷凍、インキュベーション、および遠心分離においてもサンプルの完全性と安全性が確保されます。
  • 遠心力が加わった際も卓越した安定性を有していますので、チューブが破損することがありません
  • 滅菌製品は、RNase、DNase、DNA、ATP、汚染微生物、およびエンドトキシンフリーであることが保証されています
  • 未滅菌製品は、RNase、DNase、DNA、およびパイロジェンフリーであることが保証されています

パッケージオプション

  • ラボでの汚染制御に有用なさまざまなパッケージオプションをご利用いただけます
  • 厳しい無菌要件を満たすため、個別包装された滅菌チューブもご利用いただけます

推奨用途:

遠心分離、沸騰、インキュベーション、冷凍、またはサンプル保存といった日常の厳しいラボ使用

仕様
認証/コンプライアンスCertified free of RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR Inhibitors, Endotoxin and DNA.
パッケージ50 Tubes/Bag, 10 Bags/Unit, 10 Units/Cs.
容量(メートル法)1.5 mL
ナチュラル
GraduatedYes ​
材料ポリプロピレン
最大相対遠心加速度24,000 x g
無菌性滅菌済
Unit SizePack of 500