Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Forma del fondo | Tipo de tapón | Envase |
|---|---|---|---|---|
| 3464 | 1,5 mL | Cónico | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad |
| 3422NK | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3472NK | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3465NK | 0,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x caja Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3422NKS | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3462NK | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3460NK | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3431NK | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3462NKS | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3422-11 | 0,5 mL | Con faldón | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad |
| 3472 | 0,5 mL | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad |
| 3465 | 0,5 mL | Independiente | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad |
| 3466NK | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3464NK | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3461NK | 1,5 ml | Cónico | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3466NKS | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3478 | 1,5 mL | Con faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. |
| 3474 | 1,5 mL | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad |
| 3467-11 | 1,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3466 | 1,5 mL | Sin faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. |
| 3461 | 1,5 ml | Cónico | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda |
| 3466S | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3490NK | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3488NK | 2 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3469NK | 2 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3490NKS | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3470NK | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3468NK | 2 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3463NK | 2 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3470NKS | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3490 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. |
| 3488 | 2 mL | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad |
| 3469-11 | 2 mL | Independiente | No incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad |
| 3490S | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3470 | 2 mL | Sin faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. |
| 3468 | 2 mL | Cónico | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500/paquete |
| 3463 | 2 mL | Cónico | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad |
| 3470S | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| 3462 | 0,5 ml | Cónicos | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad |
| 3431-11 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, conectados | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad |
Elija los microtubos con tapón de rosca Thermo Scientific™, disponibles en diseños cónicos e independientes, cuando busque un almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a baja temperatura.Su diseño robusto y su selección de materiales son muy adecuados para trabajar con productos biológicos y ofrecen características avanzadas, incluidos tubos con rosca externa ultraclaros y tubos con protección UV ámbar.Entre las opciones se incluyen: con o sin fondo estriado independiente, con o sin correas unidas, tubos estriados y no estriados para su funcionamiento con una sola mano, selección de tapones multicolor y tamaños de volumen de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Diseño de los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Máxima calidad
Opciones de envasado y colores
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.