Tubos para centrífuga de policarbonato Nunc™ de 10/11 ml
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tubos para centrífuga de policarbonato Nunc™ de 10/11 ml

Aumente la eficacia de la centrifugación con estos tubos para centrífuga de policarbonato, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Área de escritura
34775911 mlNo
34770811 mlSí
Número de catálogo 347759
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
11 ml
Área de escritura:
No

Aumente la eficacia de la centrífuga mediante tubos de policarbonato Thermo Scientific™ Nunc™ de 10/11 ml, sometidos a pruebas de RCF y estanqueidad.

  • Made in a variety of formats for greater flexibility
  • Different bottom shapes to meet all needs
  • Include rim seal polypropylene screw caps
  • Fit most standard centrifuges
  • Relative centrifugal force tested (RCF)
  • Especificaciones
    Diámetro (métrico)16 mm
    Longitud (métrico)110 mm
    N.º por caja480
    N.° por paquete80
    Tipo de productoTubo para centrífuga
    FormaCónicos
    Área de escrituraNo
    Forma del fondoCónicos
    Capacidad (métrico)11 ml
    MaterialPolicarbonato
    RCF máx.6000 x g
    EsterilidadEstéril
    Unit SizeCase of 480