Tubos de almacenamiento general de larga duración Nunc™, Tubos Nunc Stor-It, 1.8 ml, rosca externa, fondo redondo
Tubos de almacenamiento general de larga duración Nunc™, Tubos Nunc Stor-It, 1.8 ml, rosca externa, fondo redondo
Tubos de almacenamiento general de larga duración Nunc™, Tubos Nunc Stor-It, 1.8 ml, rosca externa, fondo redondo
Tubos de almacenamiento general de larga duración Nunc™, Tubos Nunc Stor-It, 1.8 ml, rosca externa, fondo redondo
Tubos de almacenamiento general de larga duración Nunc™, Tubos Nunc Stor-It, 1.8 ml, rosca externa, fondo redondo
Thermo Scientific™

Tubos de almacenamiento general de larga duración Nunc™, Tubos Nunc Stor-It, 1.8 ml, rosca externa, fondo redondo

Conserve las muestras en tubos de almacenamiento general económicos de larga duración con rosca externa y fondo redondo Thermo Scientific™ Nunc™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
3477914,5 mL
3477831,8 mL
Número de catálogo 347791
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
4,5 mL

Conserve las muestras en tubos de almacenamiento general económicos de larga duración con rosca externa y fondo redondo Thermo Scientific™ Nunc™.

Starfoot vial fits into grooves of the CryoTube Rack (Cat. No. 376589), which allows one hand operation.
  • Caps and tubes packaged separately to save handling time
  • Tubes are nonsterile
  • Economical choice for less demanding applications
Especificaciones
DescripciónTubos Nunc Stor-It, rosca externa, fondo redondo
Altura (métrico)12.5 mm
N.º por caja1200
N.° por paquete300
Tipo de productoStorage Tube
ModeloStarfoot, round-bottom
Volumen total (métrico)4.5 mL
Diámetro exterior (imperial)91 mm
Cantidad1200/Cs., 300/Pk.
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)4,5 mL
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Do you offer non-sterile Nunc Cryo Tubes?

We offer Nunc General Long Term Storage Tubes that are non-sterile and available in 1.8 mL and 4.5 mL capacities.