Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific™

Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel

Thermo Scientific trockene fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerNenndurchmesser (metrisch)MengeFarbe
35-5B25 μm5 gGrün
35-10B80 μm5 gGrün
35-11B100 μm5 gGrün
35-12B120 μm5 gGrün
35-13140 μm1 gGrün
35-13B140 μm5 gGrün
35-14160 μm1 gGrün
35-14B160 μm5 gGrün
35-25 μm1 gGrün
35-2B5 μm5 gGrün
35-310 μm1 gGrün
35-3B10 μm5 gGrün
35-415 μm1 gGrün
35-4B15 μm5 gGrün
35-630 μm1 gGrün
35-6B30 μm5 gGrün
35-740 μm1 gGrün
35-7B40 μm5 gGrün
35-850 μm1 gGrün
35-8B50 μm5 gGrün
35-970 μm1 gGrün
35-9B70 μm5 gGrün
36-11100 μm1 gRot
36-11B100 μm5 gRot
36-2B5 μm5 gRot
36-3B10 μm5 gRot
36-4B15 μm5 gRot
36-525 μm1 gRot
36-5B25 μm5 gRot
36-630 μm1 gRot
36-6B30 μm5 gRot
35-12120 μm1 gGrün
35-11100 μm1 gGrün
35-1080 μm1 gGrün
36-415 μm1 gRot
36-310 μm1 gRot
35-525 μm1 gGrün
36-25 μm1 gRot
Katalognummer 35-5B
Preis (EUR)
-
Nenndurchmesser (metrisch):
25 μm
Menge:
5 g
Farbe:
Grün
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikeln, Polymer-Partikel, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Diese Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikel sind aus Polystyrol gefertigt und haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und bei 589 nm (25 °C) einen Brechungsindex von 1,59. Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder für Fluoreszenz aktivierten Zellensortierer nachweisen. Außerdem lassen sie sich per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.

Hinweis:

Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.

Empfohlen für:

  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
Specifications
ZusatzstoffKann geringe Mengen Detergen enthalten
InhaltTrockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Mittlerer Durchmesser (metrisch)25 μm
Nenndurchmesser (metrisch)25 μm
FarbstofftypFirefli fluoreszierendes Grün (468/508 nm)
EnthältPaketeinleger
Anzahl Zellen1,16 x 108/Gramm
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge5 g
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
StabilitätProdukt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit<12%
FarbeGrün
Durchmesser (metrisch)25 μm
MaterialPolystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
ProdukttypFluoreszierende Partikel
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.