Incubadores de CO<sub>2</sub> con calor directo Forma&trade; 310
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Incubadores de CO2 con calor directo Forma™ 310

Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific™ Forma ofrecen un rendimiento fiable, con un mantenimiento reducido y una excelente calidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosMaterial de la cámaraTecnología del sensor de CO2
350115 VcobreSensor de IR
311230 V, 50/60 HzAcero inoxidable pulidoSensor de TC
320115 V, 60 HzAcero inoxidable pulidoSensor de IR
321230 V, 50/60 HzAcero inoxidable pulidoSensor de IR
351230 VCopperSensor TC o IR
360115 VCopperSensor de IR
Número de catálogo 350
Precio (MXN)
-
Requisitos eléctricos:
115 V
Material de la cámara:
cobre
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR

Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific™ Forma ofrecen un rendimiento fiable, con un mantenimiento reducido y una excelente calidad.

Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific Forma combinan una alta capacidad y un rendimiento fiable en un diseño que simplifica el uso, para investigadores que prefieran la comodidad de la tecnología de control de la temperatura con calor directo.

Características principales
  • La cámara de alta capacidad ofrece el máximo espacio de cultivo y un entorno idóneo para la incubación de cultivos celulares básicos.
  • Este incubador con calor directo flexible puede configurarse con sensores de gas CO2 de TC (conductividad térmica) o de IR (infrarrojo) y cuenta con diversas y útiles opciones de control de procesos y contaminación para satisfacer sus requisitos específicos.

Control por microprocesador Thermo Scientific™ Enviro-Scan™

  • Mandos flexibles e intuitivos que facilitan el uso
  • Temperatura ajustada, exceso de temperatura, CO2
  • Temperatura calibrada, CO2, HR opcional
  • Configuración de activación / desactivación de sonido, código de acceso, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de alarmas de niveles de CO2, selector automático de depósito opcional, interfaz RS-485, visualización de temperatura / HR (seleccionable)
  • Alarma sonora/visual y silenciamiento de alarma
  • Contactos de alarma a distancia de serie (NA, NC, COM)
  • Sistema de protección para gases integrado opcional
  • Salidas de datos opcionales RS-485, 0‑1 V, 0‑5 V y 4‑20 mA que permiten la conexión con sistemas de alarma/control

Opciones de control de contaminación

  • El sistema exclusivo de flujo de aire con filtro HEPA en cámara filtra de forma constante todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
  • La filtración COV HEPA2™ elimina los vapores orgánicos volátiles
  • Los componentes de cobre sólido evitan el crecimiento de bacterias y hongos.

Estructura

  • Estantes y soportes robustos de acero inoxidable que pueden desmontarse sin herramientas para facilitar limpieza y ajuste.
  • Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas de limpieza sencilla
  • Filtros microbiológicos en tomas de entrada de gas y de muestras con fácil acceso para su sustitución periódica sencilla.
  • Junta de puerta interior desmontable, limpiable y de ajuste continuo para garantizar la estanqueidad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadUL, cUL, CE, Class II Medical Device
Requisitos eléctricos115 V
IluminaciónLED
TipoCO2 Incubator
Intervalo de concentración de CO20 to 20%
Tecnología del sensor de CO2Sensor de IR
Capacidad (métrico)184 L
Material de la cámaracobre
Convection TypeAir-jacketed
MaterialStainless Steel
No. of Places16
N.º de estantes3 std./16 max.
Humedad relativaApprox. 93% at 37°C
Intervalo de temperatura (métrico)Ambient +5° to 50°C
Tensión115 V
Unit SizeEach