Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™

Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
35005-03213030 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
35003-03103030 mm1 mm3 μmColumna de análisis
35003-03213030 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
35003-05213050 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
35003-05303050 mm3 mm3 μmColumna de análisis
35003-05463050 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
35003-101030100 mm1 mm3 μmColumna de análisis
35003-102130100 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
35003-103030100 mm3 mm3 μmColumna de análisis
35003-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
35003-152130150 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
35003-153030150 mm3 mm3 μmColumna de análisis
35003-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
35003-104646100 mm4,6 mm3 μmColumna de alta temperatura
35003-101046100 mm1 mm3 μmColumna de alta temperatura
35003-01210110 mm2,1 mm3 μmCartucho protector, 2/paq.
35003-01300110 mm3 μm
35003-01400110 mm4 mm3 μmCartucho protector, 2/paq.
35003-01100110 mm3 μm
35005-01100110 mm5 μm
35005-01210110 mm5 μm
35005-01400110 mm5 μm
35005-01300110 mm5 μm
35005-05463050 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
35005-104630100 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
35005-151030150 mm1 mm5 μmColumna de análisis
35005-153030150 mm3 mm5 μmColumna de análisis
35005-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
35005-101030100 mm1 mm5 μmColumna de análisis
35005-102130100 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
35005-103030100 mm3 mm5 μmColumna de análisis
35005-05213050 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
35005-05303050 mm3 mm5 μmColumna de análisis
35005-152130150 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
35005-104646100 mm4,6 mm5 μmColumna de alta temperatura
35005-02213520 mm2,1 mm5 μmColumna de HTS, pack de 3
Número de catálogo 35005-032130
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
30 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Formato de columna:
Columna de análisis

Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.

Adecuado para resolver problemas de separaciones.

  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad a C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
  • Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C

Información para pedidos:

Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Para utilizar conLC-MS
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, carbono grafitizado poroso
Fase estacionariaCarbono grafitizado poroso
Área de la superficie120 m²/g
Temperatura105°C
Carga de carbono100 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)30 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro250 Å
Línea de productosHypercarb
TipoColumna de análisis
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach