Columnas para HPLC Hypercarb™ PREP
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypercarb™ PREP

Conquiste separaciones difíciles tanto en aplicaciones de fase normal como de fase inversa con columnas para HPLC preparativas de carbono grafitizado poroso Hypercarb.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columnaTamaño de partículas
35005-109070A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-059070A50 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-059270A50 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-109270A100 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-109370A100 mm30 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-159070A150 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-159370A150 mm30 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-259070A250 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35005-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
35007-109370A100 mm30 mmColumna preparativa, estándar7 μm
Número de catálogo 35005-109070A
Precio (EUR)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar
Tamaño de partículas:
5 μm

Afronte las separaciones difíciles con las exclusivas columnas para HPLC preparativas de carbono grafitizado poroso Thermo Scientific™ Hypercarb™, que son 100 % de carbono grafitizado poroso para lograr una mayor capacidad de separación, tanto en aplicaciones de fase normal como de fase reversa. Las columnas Hypercarb ofrecen una mejor retención de compuestos polares y separación de analitos estructuralmente relacionados con la estabilidad en los extremos de pH. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Adecuado para resolver problemas de separaciones

  • Retención extraordinaria de analitos muy polares.
  • Ortogonalidad precisa a C18.
  • Separan sustancias relacionadas estructuralmente.
  • Estables con un pH de entre 0 y 14.
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas.
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable - sugiero eliminar, no relevante en contexto.
  • Selectividad de carbono grafitizado poroso (L109).

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaRetención polar
Presión máxima4300 psi (295 bar)
Material de embalajeEsférico, carbono grafitizado poroso
Fase estacionariaCarbono grafitizado poroso
Área de la superficie120 m²/g
Temperatura105°C
Tipo USPL109
Carga de carbono100 %
Diámetro (métrico)10 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase normal y reversa
Tamaño de poro250 Å
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach