Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 35005-151030 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35003-031030 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-032130 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 35003-104646 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura |
| 35003-101046 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura |
| 35003-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 2/paq. |
| 35003-013001 | 10 mm | 3 μm | ||
| 35003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 2/paq. |
| 35003-011001 | 10 mm | 3 μm | ||
| 35005-011001 | 10 mm | 5 μm | ||
| 35005-012101 | 10 mm | 5 μm | ||
| 35005-014001 | 10 mm | 5 μm | ||
| 35005-013001 | 10 mm | 5 μm | ||
| 35005-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-032130 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-101030 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 35005-104646 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura |
| 35005-022135 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de HTS, pack de 3 |
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.