Hypercarb™ HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypercarb™ HPLC カラム

独自の Thermo Scientific Hypercarb Porous Graphitic Carbon 分取 HPLC カラムで、順相および逆相アプリケーションの両方で困難な分離を克服できます。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムフォーマット粒子径
35005-159270A150 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
35005-059070A50 mm10 mm分取カラム、標準5 µm
35005-059270A50 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
35005-109070A100 mm10 mm分取カラム、標準5 μm
35005-109270A100 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
35005-109370A100 mm30 mm分取カラム、標準5 μm
35005-159070A150 mm10 mm分取カラム、標準5 μm
35005-159370A150 mm30 mm分取カラム、標準5 μm
35005-259070A250 mm10 mm分取カラム、標準5 μm
35005-259270A250 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
35007-109370A100 mm30 mmPreparative Column, Standard7 μm
製品番号(カタログ番号) 35005-159270A
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
20 mm
カラムフォーマット:
分取カラム、標準
粒子径:
5 μm

独自の Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon 分取 HPLC カラムは 100%多孔性グラファイトカーボン製で、順相および逆相アプリケーションの両方で分離能が向上しており、困難な分離を克服できます。Hypercarb カラムは極端な pH でも安定しており、極性化合物の保持、および構造類似分析種の分離を向上させます。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。

困難な分離の解決に最適。

  • 超高極性分析種に対する優れた保持。
  • C18 に対する正確な直交性。
  • 構造類似化合物を分離。
  • pH 0 ~ 14 で安定。
  • 高温アプリケーションに最適。
  • 100%ステンレススチール製のカラムハードウェア。
  • 多孔性グラファイトカーボン(L109)選択性。

分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

XtendedLife ハードウェア

  • 内蔵の Dynamic Axial Compression(DAC;ダイナミック軸圧縮)システムによりカラムの寿命を延長し、メディアベッドが確実に連続して充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。

分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。

カスタマー特殊オーダー

  • 現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、上記以外の分取スケールのカラムをご希望の場合、あるいは特定サイズのカラムのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。
仕様
カラムフォーマット分取カラム、標準
カラムタイプ極性保持
最大圧力4300 psi(295 bar)
梱包材球状、多孔性グラファイトカーボン
固定相多孔性グラファイトカーボン
表面積120 m²/g
温度105 ℃
USPタイプL109
炭素含量100%
直径(メートル法)20 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径5 μm
逆相および順相
孔径250 Å
pH014
Unit SizeEach