Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Thermo Scientific™

Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000

Elija la elección óptima para los laboratorios de gran actividad con estas plataformas específicas, que son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmiteTipo de productoDimensiones (L x An)Para utilizar con (equipo)
3523-52Plataforma ajustable para recipientes45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
3523-160 matraces Erlenmeyer de 10 mLMatraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-46BandejaPlataforma de agitación Bandeja28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-49Plataforma ajustable para recipientes28 x 33 cm (11 x 13 in)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
3523-51Plataforma para bolsas de plaquetas28 x 33 cm (11 x 13 in)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
3523-84 matraces Erlenmeyer de 1 LMatraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3524-264 matraces Erlenmeyer de 25 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-364 matraces Erlenmeyer de 50 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-46Plataforma Utility Tray45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-49Embudo de separación de 500 mL a 2 LEmbudo Separador45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-616 matraces Erlenmeyer de 1300 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-60Plataforma ajustable para recipientes45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 4000 y 6000 Agitadores
3524-716 matraces Erlenmeyer de 1500 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-89 matraces Erlenmeyer de 1 LMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-95 matraces Erlenmeyer de 2 LMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
Número de catálogo 3523-52
Precio (USD)
-
Tipo de producto:
Plataforma ajustable para recipientes
Dimensiones (L x An):
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (equipo):
Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508

Elija la opción óptima para los laboratorios de gran actividad con las plataformas específicas Thermo Scientific™ para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000. Las plataformas específicas Thermo Scientific MaxQ son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad. Los agitadores, las plataformas y los accesorios MaxQ ofrecen una innovación, fiabilidad y precisión excepcionales.

Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.
Especificaciones
DescripciónAdjustable vessel platform
Dimensiones (L x An)45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (equipo)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
Longitud de la plataforma (imperial)18 in
Longitud de la plataforma (métrico)45.7cm
Tipo de productoPlataforma ajustable para recipientes
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)45.7cm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Unit SizeEach