Plataformas específicas con abrazaderas MaxQ™ 7000
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Plataformas específicas con abrazaderas MaxQ™ 7000

Maximice la capacidad al trabajar con un recipiente de un solo tamaño utilizando estas plataformas especializadas con pinzas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmite
3540-7Matraz Erlenmeyer de 500 ml
3540-110 ml Erlenmeyer flácida
3540-4Matraz Erlenmeyer de 125 ml
3540-49Plataforma de canasta con muelles de retención
Número de catálogo 3540-7
Precio (USD)
-
Admite:
Matraz Erlenmeyer de 500 ml

Maximice la capacidad al trabajar con un recipiente de un solo tamaño utilizando las plataformas especializadas con pinzas Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000. Singulares en innovación, fiabilidad y exactitud, los agitadores, las plataformas y los accesorios MaxQ 7000 son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.

Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.

Requiere:
Pinzas y plataformas universales o plataformas específicas con pinzas previamente instaladas

Especificaciones
Dimensiones (L x An)11 x 13 in
Para utilizar con (equipo)MaxQ™ Agitador 7000
AdmiteMatraz Erlenmeyer de 500 ml
Longitud de la plataforma (imperial)11 in
Longitud de la plataforma (métrico)279.4 mm
N.º de posiciones6
Tipo de productoAgitador orbital con abrazaderas
Anchura de la plataforma (imperial)13 in
Anchura de la plataforma (métrico)330.2 mm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Unit SizeEach