ART™ Non-Filtered Hinged Rack Pipette Tip
Thermo Scientific™

ART™ Non-Filtered Hinged Rack Pipette Tip

작업 방식에 맞게 설계된 경첩이 달린 이 다용도 랙을 사용하여 한 손으로 팁에 접근하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)멸균팁 스타일Fit for Purpose제품 사이즈
3541-HRPK
3541-HR으로도 사용됨
200 μLSterileUniversal FitSterilePack of 768
3512-HR10 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityCase of 4800
3512-HRPK10 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityPack of 960
3512-05-HR10 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityCase of 4800
3512-05-HRPK
3512-05-HR으로도 사용됨
10 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityPack of 960
3511-05-HR10 μLSterileLow RetentionSterileCase of 4800
3511-05-HRPK
3511-05-HR으로도 사용됨
10 μLSterileLow RetentionSterilePack of 960
3542-HR200 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityCase of 3840
3542-HRPK
3542-HR으로도 사용됨
200 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityPack of 768
3541-HR200 μLSterileUniversal FitSterileCase of 3840
3542-05-HR200 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityCase of 3840
3542-05-HRPK
3542-05-HR으로도 사용됨
200 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityPack of 768
3541-05-HR200 μLSterileLow RetentionSterileCase of 3840
3541-05-HRPK
3541-05-HR으로도 사용됨
200 μLSterileLow RetentionSterilePack of 768
3792-HR1000 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityCase of 3072
3792-HRPK
3792-HR으로도 사용됨
1000 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityPack of 768
3792-05-HR1000 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityCase of 3072
3792-05-HRPK
3792-05-HR으로도 사용됨
1000 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityPack of 768
3791-HR1000 μLSterileUniversal FitSterileCase of 3072
3791-HRPK
3791-HR으로도 사용됨
1000 μLSterileUniversal FitSterilePack of 768
3791-05-HR1000 μLSterileLow RetentionSterileCase of 3072
3791-05-HRPK
3791-05-HR으로도 사용됨
1000 μLSterileLow RetentionSterilePack of 768
3152-HR1250 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityCase of 3072
3152-HRPK
3152-HR으로도 사용됨
1250 μLNon-sterileUniversal FitCertified QualityPack of 768
3151-HR1250 μLSterileUniversal FitSterileCase of 3072
3151-HRPK
3151-HR으로도 사용됨
1250 μLSterileUniversal FitSterilePack of 768
3152-05-HR1250 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityCase of 3072
3152-05-HRPK
3152-05-HR으로도 사용됨
1250 μLNon-sterileLow RetentionCertified QualityPack of 768
3151-05-HR1250 μLSterileLow RetentionSterileCase of 3072
3151-05-HRPK
3151-05-HR으로도 사용됨
1250 μLSterileLow RetentionSterilePack of 768
카탈로그 번호 3541-HRPK
3541-HR으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
241,000
Pack of 768
부피(미터법):
200 μL
멸균:
Sterile
팁 스타일:
Universal Fit
Fit for Purpose:
Sterile
Unit Size:
Pack of 768
제품 가격(KRW)
241,000
Pack of 768
사용자의 작업 방식에 맞게 설계된 Thermo Scientific™ ART™ Nonfiltered Hinged Rack Pipette Tip을 사용하면 한 손으로 팁에 접근할 수 있습니다. 벤치나 바닥에 팁이 엎질러 지는 것을 더 이상 걱정할 필요가 없습니다. 쉬운 3단계로만 생산성을 극대화하고 힌지형에서 리프트오프로 쉽게 전환할 수 있습니다. 간단하게 커버 힌지를 풀고 돌리고 재정렬하면 기존의 리프트오프로 전환됩니다(필요한 경우).

특징:

  • 최고의 Thermo Scientific 표준과 전 세계 지원이 뒷받침되는 비여과 특별 팁으로 입증된 ART 품질, 성능 및 신뢰성 제공
  • 랙에서 피펫 팁에 쉽고 빠르게 접근할 수 있어 귀중한 시간 절약
  • 전면 걸쇠를 닫고 잠가 보관 처리량을 안전하게 보호
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    클린 클레임DNase, RNase, DNA, ATP and Endotoxin Free
    설명ART Non-Filtered, Sterile, Rack
    길이(영국식 단위)3.6 in.
    길이(미터법)9.09cm
    모델ART Non-filtered
    색상Natural
    필터링됨Non-filtered
    Fit for PurposeSterile
    용도 (장비)Universal Fit
    형식Rack
    제품라인ART
    멸균Sterile
    팁 스타일Universal Fit
    부피(미터법)200 μL
    Unit SizePack of 768