Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
El producto real puede variar
Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
Thermo Scientific™

Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas

Utilice estas plataformas específicas con agitadores MaxQ™ 3000 y 5000 Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tipo de productoLongitud de la plataforma (imperial)N.º de posiciones
3599-7MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamenteMatraz Erlenmeyer30 in24
3599-46MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamenteBandeja Utilitaria30 in1
3599-49Accesorios para agitadores MaxQ™ 3000Embudo Separador36 in10
3599-5MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamenteMatraz Erlenmeyer30 in40
3599-55MaxQ 3000 Shaker SóloMatraz Erlenmeyer36 in70
3599-58MaxQ 3000 Shaker SóloMatraz Erlenmeyer36 in15
3599-63MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamentePlataforma ajustable para recipientes30 inAjustable
3599-96Agitadores MaxQ™ 3000Embudo Separador36 in16
Número de catálogo 3599-7
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamente
Tipo de producto:
Matraz Erlenmeyer
Longitud de la plataforma (imperial):
30 in
N.º de posiciones:
24

Consiga la capacidad máxima si solo utiliza un solo tamaño de recipiente, como un matraz con plataformas específicas con pinzas Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000/5000 Utilice estas plataformas específicas con agitadores MaxQ™ 3000 y 5000.

  • Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer la máxima capacidad
Especificaciones
Dimensiones (L x An)30 x 18 in
Para utilizar con (equipo)MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamente
Admite2500 mL
Longitud de la plataforma (imperial)30 in
Longitud de la plataforma (métrico)76cm
N.º de posiciones24
Tipo de productoMatraz Erlenmeyer
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)45.7cm
Unit SizeEach