Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Thermo Scientific™

Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo

Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes con colores brillantes y llamativos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro nominal (métrico)CantidadColor
36-5B25 μm5 gRojo
35-10B80 μm5 gVerde
35-11B100 μm5 gVerde
35-12B120 μm5 gVerde
35-13140 μm1 gVerde
35-13B140 μm5 gVerde
35-14160 μm1 gVerde
35-14B160 μm5 gVerde
35-25 μm1 gVerde
35-2B5 μm5 gVerde
35-310 μm1 gVerde
35-3B10 μm5 gVerde
35-415 μm1 gVerde
35-4B15 μm5 gVerde
35-5B25 μm5 gVerde
35-630 μm1 gVerde
35-6B30 μm5 gVerde
35-740 μm1 gVerde
35-7B40 μm5 gVerde
35-850 μm1 gVerde
35-8B50 μm5 gVerde
35-970 μm1 gVerde
35-9B70 μm5 gVerde
36-11100 μm1 gRojo
36-11B100 μm5 gRojo
36-2B5 μm5 gRojo
36-3B10 μm5 gRojo
36-4B15 μm5 gRojo
36-525 μm1 gRojo
36-630 μm1 gRojo
36-6B30 μm5 gRojo
35-12120 μm1 gVerde
35-11100 μm1 gVerde
35-1080 μm1 gVerde
36-415 μm1 gRojo
36-310 μm1 gRojo
35-525 μm1 gVerde
36-25 μm1 gRojo
Número de catálogo 36-5B
Precio (MXN)
-
Diámetro nominal (métrico):
25 μm
Cantidad:
5 g
Color:
Rojo
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Fabricadas en poliestireno, las partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific Fluoro-Max de color verde y rojo tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 ºC). Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia. También se pueden detectar usando una lámpara de minerales o de luz negra (UV).

Nota:

La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.

Recomendado para:

  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
Especificaciones
AditivoPuede contener una cantidad mínima de dispersantes
ContenidoMicroesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Diámetro medio (métrico)25 μm
Diámetro nominal (métrico)25 μm
Tipo de coloranteRojo fluorescente Fireflli (542/612 nm)
IncluyeFolleto de instrucciones del paquete
N.° de celdas1,16 x 108/gramo
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad5 g
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad<12%
ColorRojo
Diámetro (métrico)25 μm
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoPartícula fluorescente
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.