Fluoro-Max グリーン & レッド乾燥蛍光粒子
Thermo Scientific™

Fluoro-Max グリーン & レッド乾燥蛍光粒子

明るい独特の色を呈する蛍光粒子を使用して、分析手法の感度と検出能を向上できます。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)公称数量
36-630 μm1 gRed
35-10B80 μm5 gGreen
35-11B100 μm5 gGreen
35-12B120 μm5 gGreen
35-13140 μm1 gGreen
35-13B140 μm5 gGreen
35-14160 μm1 gGreen
35-14B160 μm5 gGreen
35-25 μm1 gGreen
35-2B5 μm5 gGreen
35-310 μm1 gGreen
35-3B10 μm5 gGreen
35-415 μm1 gGreen
35-4B15 μm5 gGreen
35-5B25 μm5 gGreen
35-630 μm1 gGreen
35-6B30 μm5 gGreen
35-740 μm1 gGreen
35-7B40 μm5 gGreen
35-850 μm1 gGreen
35-8B50 μm5 gGreen
35-970 μm1 gGreen
35-9B70 μm5 gGreen
36-11100 μm1 gRed
36-11B100 μm5 gRed
36-2B5 μm5 gRed
36-3B10 μm5 gRed
36-4B15 μm5 gRed
36-525 μm1 gRed
36-5B25 μm5 gRed
36-6B30 μm5 gRed
35-12120 μm1 gGreen
35-11100 μm1 gGreen
35-1080 μm1 gGreen
36-415 μm1 gRed
36-310 μm1 gRed
35-525 μm1 gGreen
36-25 μm1 gRed
製品番号(カタログ番号) 36-6
価格(JPY)
-
直径(メートル法)公称:
30 μm
数量:
1 g
色:
Red

Thermo Scientific™ Fluoro-Max グリーン & レッド乾燥蛍光粒子は、内部が染色され明るい独特の色を呈するポリマー粒子で、分析手法の感度と検出能を向上させます。

Fluoro-Max グリーン & レッド乾燥蛍光粒子はポリスチレン製で、密度は 1.05 g/cm3、屈折率は波長 589 nm (25°C) で 1.59 です。落射蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡、蛍光光度計、蛍光分光光度計、蛍光活性化細胞選別装置 (FACS) で検出できます。鉱物光や不可視光線 (UV) を用いても検出可能です。

注:

スペクトル情報は近似値であるため、参考値としてご参照ください。色素のスペクトル特性は濃度や物理環境によって変化します。正確な最大励起波長および最大蛍光波長は粒子径や粒子組成によって変化します。

推奨用途:

  • フィルター試験
  • 流動追跡
  • 生物学的研究
仕様
添加剤May contain trace amount of dispersant
内容Dry dyed polystyrene (DVB) microspheres
直径(メートル法)平均30 μm
直径(メートル法)公称30 μm
染色剤タイプFirefli Fluorescent Red (542/612nm)
内容Package Insert Sheet
セル数6.71 x 107/gram
粒子密度1.05g/cm³
数量1 g
屈折率1.59 at 589nm (25°C)
安定性Product stable for a minimum of 24 months
均一性<11%
Red
直径(メートル法)30 μm
材料Polystyrene Divinylbenzene (PS-DVB)
製品タイプFluorescent Particle
Unit SizeEach
組成および保存条件
Store at room temperature in a dry area. Store upright and keep bottle tightly sealed. Respiratory protection from dust is recommended.