Frascos redondos tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos redondos tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos redondos tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos redondos tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel

Diseñados específicamente para aplicaciones de envasado exigentes, estos frascos fiables y duraderos son rígidos y translúcidos y ofrecen una excelente resistencia química.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
362002-000260 ml20 mm
362002-000130 ml20 mm
362002-0004125 ml24 mm
362002-0008250 ml24 mm
362002-0016500 ml28 mm
Número de catálogo 362002-0002
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
20 mm

Lleve a cabo aplicaciones de envasado exigentes con los frascos redondos de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston sin tapón, productos duraderos y fiables. Estos frascos de polietileno de alta densidad son rígidos y translúcidos con una excelente resistencia química. Sus paredes uniformes aumentan su resistencia a las fisuras y punciones.

Características:
  • Color natural, polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Aptos para su uso en congelador a - 100 °C
  • A prueba de fugas† cuando se combinan con tapones Nalgene (deben pedirse por separado)

Información sobre pedidos:

Los frascos se embalan a granel sin tapones. Pida los tapones de colores por separado (n.º de cat. 362150)

Garantía: 90 días

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad2 oz, 60 ml
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20 mm
Tipo de tapónNo incluida
DescripciónFrasco redondo Boston
Diámetro (métrico)37 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)1,77 in
Altura (métrico)85 mm
Acabado del cuello20 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete1000
Capacidad (imperial)2 oz
Capacidad (métrico)60 ml
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure IncludedNo
ColorNatural
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
Tipo de productoFrasco redondo Boston
FormaForma redonda
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 1000