Flacons Boston ronds en PEHD Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
Thermo Scientific™

Flacons Boston ronds en PEHD Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac

Spécifiquement conçues pour les applications de conditionnement exigeantes, ces flacons fiables et durables sont rigides et translucides avec une excellente résistance chimique.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)Taille du bouchon
362002-0008250 ml24 mm
362002-000130 ml20 mm
362002-000260 ml20 mm
362002-0004125 ml24 mm
362002-0016500 ml28 mm
Référence 362002-0008
Prix (EUR)
348,00
Case of 250
Capacité (métrique):
250 ml
Taille du bouchon:
24 mm
Prix (EUR)
348,00
Case of 250

Effectuez des applications de conditionnement exigeantes avec les flacons Boston ronds en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ sans bouchon, à la fois durables et fiables. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont rigides et translucides avec une excellente résistance chimique. Les parois uniformes rendent ces flacons résistants aux fissures et aux perforations.

Caractéristiques :
  • PEHD naturel
  • Conviennent à la congélation à -100°C
  • Étanches† lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon Nalgene (à commander séparément)

Informations de commande :

Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchons. Commander les bouchons colorés séparément (référence catalogue 362150).

Garantie: 90 jours

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene

Un exemplaire du certificat de produit, qui fournit des informations sur la cytotoxicité, l’USP classe VI, la conformité FDA — 21 CFR et la conformité à d’autres exigences réglementaires, peut être obtenu depuis notre base de données des certificats de conformité

Spécifications
Capacité8 oz, 250 ml
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon24 mm
Type de bouchonNon inclus
DescriptionFlacon rond Boston
Diamètre (métrique)61 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col18 mm
Hauteur (impériale)5,23 in
Hauteur (métrique)133 mm
Finition de col24 mm
Nbre par carton250
Nb par paquet250
Capacité (impériale)200 ml (8 oz)
Capacité (métrique)250 ml
Certifications/ConformitéFabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons de diagnostic et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure IncludedNon
CouleurNaturel
GraduatedNon
MatériauPEHD
BoucheÉtroit
Type de produitFlacon rond Boston
FormeRond
StérilitéNon stérile
Unit SizeCase of 250