Nalgene™ Boston-Round-Flaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Nalgene™ Boston-Round-Flaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Nalgene™ Boston-Round-Flaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Nalgene™ Boston-Round-Flaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Thermo Scientific™

Nalgene™ Boston-Round-Flaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung

Diese zuverlässigen, haltbaren Flaschen wurden speziell für anspruchsvolle Verpackungsanwendungen entwickelt und sind steif und durchsichtig mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Verschlussgröße
362002-0016500 ml28 mm
362002-000130 ml20 mm
362002-000260 ml20 mm
362002-0004125 ml24 mm
362002-0008250 ml24 mm
Katalognummer 362002-0016
Preis (EUR)
-
Kapazität (metrisch):
500 ml
Verschlussgröße:
28 mm

Die langlebigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston-Rundflaschen aus HDPE ohne Verschluss erfüllen anspruchsvolle Verpackungsanforderungen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind langlebig, durchsichtig und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf. Dank ihrer gleichmäßigen Wände sind diese Flaschen riss- und stoßfest.

Merkmale:
  • Naturfarben, HDPE
  • Für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100 °C
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit entsprechendem Nalgene Verschluss (separat bestellbar)

Bestellinformationen:

Die Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150).

Garantie: 90 Tage

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit den passenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.

Ein Musterzertifikat mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA 21 CFR sowie Informationen zu weiteren regulatorischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden

Specifications
Fassungsvermögen16 oz., 500 ml
Verschlussgröße28 mm
VerschlusstypNicht enthalten
BeschreibungRunde Boston-Flasche
Durchmesser (metrisch)73 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals21 mm
Höhe (angloamerikanisch)6,69 Zoll
Höhe (metrisch)170 mm
Halsausführung28 mm
Anzahl pro Karton125
Anzahl pro Packung125
Dispensierung durch den VerschlussNein
Kapazität (angloamerikanisch)16 oz.
Kapazität (metrisch)500 ml
Zertifizierung/KonformitätGemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure IncludedNein
FarbeNaturfarben
MaterialHDPE
ÖffnungEng
ProdukttypRunde Boston-Flasche
FormRund
SterilitätUnsteril
Unit SizeCase of 125