Nalgene Lichtundurchlässige Boston-Round-Flaschen aus weißem HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Nalgene Lichtundurchlässige Boston-Round-Flaschen aus weißem HDPE ohne Verschluss: Großpackung

Diese chemikalienbeständigen HDPE-Flaschen entsprechen den USP-Anforderungen an lichtbeständige Behälter und eignen sich zum Schutz lichtempfindlicher Produkte.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Verschlussgröße
362008-0004125 ml24 mm
362008-000130 ml20 mm
362008-000260 ml20 mm
362008-0008250 ml24 mm
362008-0016500 ml28 mm
362008-00321 l38 bis 430 mm
Katalognummer 362008-0004
Preis (EUR)
-
Kapazität (metrisch):
125 ml
Verschlussgröße:
24 mm
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Rundflaschen aus lichtundurchlässigem, weißem HDPE ohne Verschluss sind beständig gegen Chemikalien, schützen lichtempfindliche Produkte und erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP (neueste Ausgabe) an lichtbeständige Behälter.
  • Undurchsichtiges weißes HDPE
  • Konform mit den aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Robust und durchsichtig, mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
  • Für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100 °C
  • Auslaufsicher†

Bestellinformationen:
In Großpackungen verpackt; Verschlüsse separat erhältlich (Serie 362150).

Hinweis:
Für diese Flaschen sind zahlreiche farbige Verschlüsse separat erhältlich.

† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Ein Musterzertifikat mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA 21 CFR sowie Informationen zu weiteren regulatorischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden

Specifications
Fassungsvermögen125 ml (4 oz.)
Kapazität (angloamerikanisch)4 oz.
Zertifizierung/KonformitätGemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Verschlussgröße24 mm
VerschlusstypNicht enthalten
BeschreibungEnghalsflasche „Boston Round“
Durchmesser (metrisch)50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals18 mm
Höhe (angloamerikanisch)3,97 Zoll
Höhe (metrisch)101 mm
Halsausführung24 mm
Anzahl pro Karton500
Anzahl pro Packung500
ProdukttypRunde Boston-Flasche
FormRund
Dispensierung durch den VerschlussNein
Kapazität (metrisch)125 ml
Closure IncludedJa
FarbeLichtundurchlässig, weiß
MaterialHDPE
ÖffnungEng
SterilitätUnsteril
Unit SizeCase of 500