Frascos redondos tipo Boston de HDPE de color blanco opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
Frascos redondos tipo Boston de HDPE de color blanco opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
Frascos redondos tipo Boston de HDPE de color blanco opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
Frascos redondos tipo Boston de HDPE de color blanco opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos redondos tipo Boston de HDPE de color blanco opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel

Diseñados específicamente para usos exigentes en laboratorio, estos fiables y duraderos frascos son de color blanco opaco para su uso con productos sensibles a la luz y proporcionan una excelente resistencia química.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
362008-00321 l38-430 mm
362008-000130 ml20 mm
362008-000260 ml20 mm
362008-0004125 ml24 mm
362008-0008250 ml24 mm
362008-0016500 ml28 mm
Número de catálogo 362008-0032
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1 l
Tamaño del tapón:
38-430 mm

Proteja productos sensibles a la luz con frascos de HDPE blancos opacos redondos Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston resistentes a productos químicos sin tapón. Diseñados específicamente para usos exigentes en laboratorio, estos fiables y duraderos frascos cumplen las especificaciones de los recipientes resistentes a la luz según la última edición de los requisitos de USP.

Características:
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras o punciones
  • Rígidos y translúcidos, con resistencia química excelente
  • Aptos para su uso en congelador a - 100 °C
  • A prueba de fugas†

Información sobre pedidos:

Embalaje a granel; los tapones se piden por separado (serie 362150).

Garantía: 90 días

Nota:

Hay disponible por separado una amplia variedad de tapones de colores.

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad32 oz, 1000 ml
Tamaño del tapón38-430 mm
Tipo de tapónNo incluida
DescripciónFrascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro (métrico)91 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)27 mm
Altura (imperial)2,48 in
Altura (métrico)216 mm
Acabado del cuello38 mm
N.º por caja50
N.° por paquete50
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (imperial)32 oz
Capacidad (métrico)1 l
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure IncludedSí
ColorBlanco opaco
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
Tipo de productoFrasco redondo Boston
FormaForma redonda
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 50