Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 38-430, verde
Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 38-430, verde
Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 38-430, verde
Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 38-430, verde
Thermo Scientific™

Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 38-430, verde

Garantice un rendimiento a prueba de fugas con estos tapones de polipropileno de colores con un acabado 38-430. Los tapones son de una sola pieza, sin revestimiento y con un anillo de sellado moldeado de forma integral
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
362150-6384Azul
362150-5384Rojo
362150-7384Ámbar
362150-0384Natural
362150-4384Verde
362150-1384Blanco
Número de catálogo 362150-6384
Precio (EUR)
134,00
Case of 250
Color:
Azul
Precio (EUR)
134,00
Case of 250

Ensure leakproof† performance with Thermo Scientific™ Nalgene™ colored closures — one piece and linerless with integrally molded seal ring. The opaque closures protect contents from UV light when used with opaque bottles.

  • Reducen la posibilidad de contaminaciones cruzadas
  • Los tapones en blanco opaco y ámbar protegen el contenido de la luz ultravioleta cuando se utilizan con los frascos opacos Nalgene
  • Una sola pieza, sin revestimiento, con anillo de sellado moldeado en una misma pieza de forma integral
  • Encajan en frascos de boca estrecha Nalgene de hasta 1000 ml
  • El estriado del tapón bien definido facilita el agarre y el roscado
  • A prueba de fugas, si se utilizan con frascos de boca estrecha Nalgene

Información sobre pedidos:

Caja de 250.

Garantía: 90 días

Nota:

† El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“” Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones cumplen los requisitos de la FDA CFR21 177.1520 para el uso en alimentos y bebidas, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Cumplen los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP si se utilizan con frascos opacos.
DescripciónTapones de color Nalgene
Diámetro (métrico)41 mm (exterior)
Para utilizar con (equipo)Frasco de 1000 ml de boca estrecha Nalgene
Altura (imperial)1,06 in
Altura (métrico)27 mm
Material de revestimientoSin septum
N.º por caja250
N.° por paquete250
EnvaseA granel
Tipo de productoTapón de rosca
FormaForma redonda
Tamaño de rosca (métrico)38-430
ColorAzul
MaterialPolipropileno
BocaEstrecha
Unit SizeCase of 250