Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
El producto real puede variar

Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral

Ideal para secar precipitados hasta masa constante a 110 °C. Pyrex™ El crisol Gooch incluye un disco sinterizado integral.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Porosidad
3650.06
también denominado 3650/06
10 ml3
3660-08M
también denominado 3660/08M
30 ml4
3660-02M
también denominado 3660/02M
30 ml1
3660-06M
también denominado 3660/06M
30 ml3
Número de catálogo 3650.06
también denominado 3650/06
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
10 ml
Porosidad:
3
Ideal para secar precipitados hasta masa constante a 110 °C. El crisol PyrexTM Gooch incluye un disco sinterizado integral.
  • Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
  • Aptos para temperaturas de hasta 450 °C
  • Con disco sinterizado de vidrio integral
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos q
Especificaciones
DescripciónCon disco sinterizado de vidrio integral
Diámetro del disco (métrico)20 mm
Para utilizar con (aplicación)Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C
Altura (métrico)45 mm
Temperatura máxima450 °C
Capacidad (métrico)10 ml
MaterialVidrio de borosilicato
Porosidad3
Product TypeCrisol de Gooch
Unit SizeCase of 5