Jeringas de aguja fija para instrumentos de GC
Thermo Scientific™

Jeringas de aguja fija para instrumentos de GC

Obtenga resultados exactos y reproducibles de estas jeringas de aguja fija para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Calibre de agujaPara utilizar con (equipo)
3650052510 μl25 GMuestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610
365005055 μl26 GMuestreadores automáticos AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610
3650058010 μlDe 23 a 26 gMuestreadores automáticos TriPlus, AS2000, AI/AS 1610
3650201910 μl26 GMuestreadores automáticos TriPlus, AS2000
365040475 μl26 GMuestreador automático TriPlus
3652006010 μl23 GMuestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610
3652006110 μl23 GMuestreadores automáticos TriPlus, AS2000
365C37015 μl23 GInstrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610
365D185610 μl26 GInstrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610
365D371110 μl26 GInstrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610
365040450,5 μl23 GMuestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610
365D297110 μl23 GInstrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610
365C02415 μl26s GMuestreador automático TriPlus RSH
Número de catálogo 36500525
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
10 μl
Calibre de aguja:
25 G
Para utilizar con (equipo):
Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610

Obtenga jeringas de aguja fija precisas y reproducibles para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC. Elija entre una gran variedad de tamaños, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos. Están disponibles en tamaño industrial estándar con fondo de escala en color blanco para facilitar la lectura y marcas resistentes a disolventes.

  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
  • Punta cónica

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción10 μl; calibre 25; 50 mm de longitud
DesechablesNo
Longitud (métrico)50 mm
Longitud de la aguja (métrico)50 mm
Estilo de punta de agujaCono
Tipo de productoJeringa para muestreador automático GC, aguja fija
CantidadEach
Para utilizar con (equipo)Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610
Calibre de aguja25 G
Volumen (métrico)10 μl
Unit SizeEach