Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™

Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte

Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)Kanülen-GaugeMengeArt der Kanülenspitze
365C09715 μl23 bis 26s GJeKonus
365C09215 μl26 GJeKonus
365C09265 μl26 G6/PackungKonus
365C09565 μl23 G6/PackungKonus
365C09765 μl23 bis 26s G6/PackungKonus
36500495100 μl23 GJeKonus
36520050100 μl23 GJeSeitliche Öffnung
36520051250 μl23 GJeSeitliche Öffnung
3650052010 μl31 GJeKonus
365G150350 μl23 GJeKonus
Katalognummer 365C0971
Preis (EUR)
92,09
Each
Volumen (metrisch):
5 μl
Kanülen-Gauge:
23 bis 26s G
Menge:
Je
Art der Kanülenspitze:
Konus
Preis (EUR)
92,09
Each
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Beschreibung23 bis 26 Gauge; 5 µl; Länge 42 mm
EinwegproduktNein
Länge (metrisch)42 mm
Länge (metrisch) Kanüle42 mm
Art der KanülenspitzeKonus
ProdukttypGC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
MengeJe
AnschlusstypBefestigt
Zur Verwendung mit (Geräte)Agilent GC-Geräte
MaterialEdelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge23 bis 26s G
Volumen (metrisch)5 μl
Unit SizeEach