Search
Search
Elija las jeringas de aguja fija estancas a los gases Thermo Scientific™ para la introducción de muestras de GC precisa y reproducible mediante una aguja fijada y un émbolo que crea un sellado hermético.
| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Longitud (métrico) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 365D0631 | 10 μl | 23 G | 42 mm | 1/Pk. |
| 365D2976 | 10 μl | 23 G | 50 mm | 6/paq. |
| 365D2977 | 10 μl | 26 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365F3761 | 25 μl | 23 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365F3700 | 25 μl | 26 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365H3771 | 100 μl | 23 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365H5700 | 100 μl | 26 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365H6700 | 250 μl | 26 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365J7700 | 500 μl | 26 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365K8135 | 1 mL | 26 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365L8635 | 2,5 mL | 26 G | 50 mm | 1 unidad |
| 365D0621 | 10 μl | De 23 a 26 g | 42 mm | 1 unidad |
| 365D3741 | 10 μl | 23 G | 50 mm | Cada uno |
| 365D0636 | 10 μl | 23 G | 42 mm | 6/Pk. |
Obtenga durabilidad, claridad y exactitud en la introducción de muestras para cromatografía de gases (GC) para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Las jeringas de aguja fina estancas a los gases Thermo Scientific™ ofrecen una aguja fijada y un émbolo que crea un sellado hermético con el cuerpo. Elija entre una variedad de tamaño, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos con cromatografía de gases. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
ExactitudEl diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.