Jeringas para GC para instrumentos Agilent
Thermo Scientific™

Jeringas para GC para instrumentos Agilent

Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas Thermo Scientific™ GC para instrumentos Agilent.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Descripción
365D157610 μlRecta; capacidad de 10 uL; paq. de 6
365C09515 μlRecta; capacidad de 5 ul; por unidad
365D157110 μlRecta; capacidad de 10uL; unidad
365D162110 μlCónica; capacidad de 10 ul; unidad
365D163610 μlCónica; capacidad de 10 ul; paq. de 6
Número de catálogo 365D1576
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
10 μl
Descripción:
Recta; capacidad de 10 uL; paq. de 6
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC Thermo Scientific™ diseñadas específicamente para sistemas de GC Agilent™. Optimizadas para perforar septos, las robustas jeringas probadas en campo están fabricadas con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado.
  • Precisas, exactas y reproducibles en una gama de volúmenes
  • Las jeringas de aguja fija tienen una escala de temperatura máxima de 5 °C a 70 °C
  • Las agujas, con una capacidad de 5 a 100 μL, tienen una presión de trabajo segura máxima de 1000 psi y una presión funcional máxima de 100 psi
  • Punta de aguja de punta cónica para evitar la unión del émbolo con muestras sucias
  • 42mm de longitud

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónRecta; capacidad de 10 uL; paq. de 6
DesechablesNo
Longitud (métrico)42 mm
Longitud de la aguja (métrico)42 mm
Estilo de punta de agujaCono
Tipo de productoJeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Cantidad6/paq.
Para utilizar con (equipo)Instrumentos para GC Agilent
Calibre de aguja23 G
Volumen (métrico)10 μl
Unit SizePack of 6