Fixed Needle Syringes for GC Instruments
Thermo Scientific™

Fixed Needle Syringes for GC Instruments

Thermo Scientific™ 및 Agilent GC 자동시료주입기용 고정형 니들 시린지는 정확도와 재현성이 높은 결과를 제공합니다.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)니들 게이지용도 (장비)
365D371110 μL26 GCTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
365005055 μL26 GAS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers
3650052510 μL25 GTriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
3650058010 μL23 to 26 GTriPlus, AS2000, AI/AS 1610 Autosamplers
3650201910 μL26 GTriPlus, AS2000 Autosampler
365040475 μL26 GTriPlus Autosampler
3652006010 μL23 GAI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
3652006110 μL23 GTriPlus, AS2000 Autosampler
365C37015 μL23 GCTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
365D185610 μL26 GCTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
365040450.5 μL23 GAI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers
365D297110 μL23 GCTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
365C02415 μL26s GTriPlus RSH Autosampler
카탈로그 번호 365D3711
제품 가격(KRW)
-
부피(미터법):
10 μL
니들 게이지:
26 G
용도 (장비):
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers

Thermo Scientific™ 및 Agilent GC 자동시료주입기용 고정형 니들 시린지는 정확도와 재현성이 높습니다. 다양한 크기, 유형 및 자동시료주입기 호환성이 제공되어 선택의 폭도 넓습니다. 이 주사기는 쉽게 읽을 수 있고 용매에 대한 저항성이 있는 눈금이 흰색 바탕에 표시되어 있으며 업계 표준 크기로 제공됩니다.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
설명10uL; 26 gauge; 50mm L
일회용Reusable
길이(미터법)50 mm
길이(미터법) 니들50 mm
니들 지점 스타일Cone
제품 유형GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
수량Ea.
용도 (장비)CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
니들 게이지26 G
부피(미터법)10 μL
Unit SizeEach