Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
El producto real puede variar
Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Thermo Scientific™

Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART

Utilice estas jeringas para GC con un chip de identificación para realizar un seguimiento de los números de pieza y de lote, el uso y el historial para aumentar la confianza en los datos y garantizar el cumplimiento del sistema.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Calibre de agujaLongitud de la aguja (métrico)Tipo de producto
365F2461-SM25 μl26s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365A0241-SM0,5 μl23 g57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365B0251-SM1 μl23 g57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365C0221-SM5 μl23s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365C0231-SM5 μl23s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365C0241-SM5 μl26s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365C0251-SM5 μl26s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0261-SM10 μl23s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0271-SM10 μl23s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0281-SM10 μl26s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0291-SM10 μl26s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0301-SM10 μl23s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0311-SM10 μl23s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0321-SM10 μl26s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0331-SM10 μl26s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365D0391-SM10 μl26s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365F2441-SM25 μl23s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365F2451-SM25 μl26s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365G2311-SM50 μl23s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365G2321-SM50 μl26s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365G2331-SM50 μl26s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365H2141-SM100 μl23s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365H2151-SM100 μl26s G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365H2161-SM100 μl26s G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365H2171-SM100 μl23 g85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365H2181-SM100 μl23 g57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365I2321-SM250 μl26 G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365I2331-SM250 μl26 G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365I2341-SM250 μl23 g85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365I2351-SM250 μl23 g57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365J2411-SM500 μl26 G85 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365J2421-SM500 μl26 G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365J2441-SM500 μl23 g57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365K2811-SM1 mL22 G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365K2871-SM1 mL23 g65 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365L2321-SM2,5 mL23 g65 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365M2331-SM5 mL23 g65 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365N2721-SM10 mL19 G57 mmJeringa para muestreadores automáticos GC
365LR2500-SM2.5 mL22 G57 or 85 mmRemovable Needle Syringe, needle not included
Número de catálogo 365F2461-SM
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
25 μl
Calibre de aguja:
26s G
Longitud de la aguja (métrico):
57 mm
Tipo de producto:
Jeringa para muestreadores automáticos GC
Utilice la tecnología única de las jeringas Thermo Scientific™ GC SMART como un enfoque rastreable basado en el uso para la gestión de jeringas de cromatografía de gases (GC), lo que da como resultado una mayor fiabilidad, tiempo de funcionamiento del instrumento, confianza en los resultados y trazabilidad completa. Cuando se instalan en un muestrador automático Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART, las jeringas SMART se benefician de la exclusiva tecnología SMART: cada jeringa está equipada con un chip de identificación que almacena información como el número de pieza, el número de lote, el rango de uso y el historial de esa jeringa específica. Se puede acceder directamente a la información almacenada en el chip y presentarla a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.

Las jeringas SMART son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.

Ventajas de la tecnología SMART
- Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
- Garantice un uso sin errores de las jeringas gracias a la identificación automática
- Favorezca la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
- Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
- Facilite la gestión de las jeringas gracias al panel de notificaciones de salud codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS

Especificaciones
Descripción25 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE
Longitud de la aguja (métrico)57 mm
Estilo de punta de agujaCono
Tipo de productoJeringa para muestreadores automáticos GC
Para utilizar con (equipo)Muestreador automático TriPlus RSH SMART, todos los instrumentos TriPlus RSH y todos los modelos All PAL3
Calibre de aguja26s G
Volumen (métrico)25 μl
Unit SizeEach