Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Thermo Scientific™

Probetas de PMP graduadas Nalgene™

Garantice los requisitos de precisión de la norma ASTM E1272 clase B con estas probetas. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)GraduacionesFormato
3663-001010 ml0.2 mlCase of 24
3663-0010PK
también denominado 3663-0010
10 ml0.2 mlEach
3663-002525 ml0.5 mlCase of 18
3663-0025PK
también denominado 3663-0025
25 ml0.5 mlEach
3663-005050 ml1 mlCase of 18
3663-0050PK
también denominado 3663-0050
50 ml1 mlEach
3663-0100100 ml1 mlCase of 12
3663-0100PK
también denominado 3663-0100
100 ml1 mlEach
3663-0250250 ml2 mlCase of 12
3663-0250PK
también denominado 3663-0250
250 ml2 mlEach
3663-0500500 ml5 mlCase of 8
3663-0500PK
también denominado 3663-0500
500 ml5 mlEach
3663-10001000 ml10 mlCase of 6
3663-1000PK
también denominado 3663-1000
1000 ml10 mlEach
3663-20002000 ml20 mlCase of 4
3663-2000PK
también denominado 3663-2000
2000 ml20 mlEach
3663-40004000 ml50 mlCase of 2
3663-4000PK
también denominado 3663-4000
4000 ml50 mlEach
Número de catálogo 3663-0010
Precio (EUR)
360,00
Case of 24
Capacidad (métrico):
10 ml
Graduaciones:
0.2 ml
Unit Size:
Case of 24
Precio (EUR)
360,00
Case of 24

Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.

Características:
  • Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; elimina las conjeturas.
  • Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
  • Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
  • Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Resisten temperaturas de hasta 135 °C (275 °F), para diversos usos.
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Transparente

Información para pedidos:

  • Envasadas individualmente.
  • Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
  • Los tamaños de 2000 y 4000 ml tienen graduación estándar.
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
CalibraciónPara contener y verter
Certificaciones/conformidadASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
Diámetro (imperial)1,03 in
Diámetro interior (imperial)0,53 in
Diámetro (métrico)26,2 mm
Diámetro interior (métrico)13,5 mm
Límite de error± 0.20 ml
Temperatura máx. (imperial)293 °F
Temperatura máximade 145 °C
Cantidad1/Pk., 24/Cs.
BásculaDe 0,8 ml a 10 ml en incrementos de 0,2 ml
FormaRedondo
Tolerancia±0,2 ml
Base TypeHexagonal
Capacidad (métrico)10 ml
Graduaciones0.2 ml
Altura (imperial)4,34 in
Altura (métrico)110,2 mm
MaterialPolimetilpenteno
Tipo de productoProbeta graduada
Unit SizeCase of 24

Preguntas frecuentes

Do you offer class A plastic graduated cylinders?

We do not offer plastic graduated cylinders with Class A accuracy. It is very difficult to reach Class A accuracy with plastic, which is why they are almost always glass.

What is the difference between your Class B and Economy graduated cylinders?

Class B cylinders are certified to meet ASTM accuracy and precision standards. Economy cylinders bear no specific accuracy or precision certification. It is important to note that after autoclaving, even certified products may no longer be as accurate.