Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Thermo Scientific™

Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP

Dispense líquidos fácilmente con graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden con estas probetas graduadas económicas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)GraduacionesFormato
3664-0100PK
también denominado 3664-0100
100 ml1 mlEach
3664-001010 ml0.2 mlCase of 24
3664-0010PK
también denominado 3664-0010
10 ml0.2 mlEach
3664-002525 ml0.5 mlCase of 18
3664-0025PK
también denominado 3664-0025
25 ml0.5 mlEach
3664-005050 ml1 mlCase of 18
3664-0050PK
también denominado 3664-0050
50 ml1 mlEach
3664-0100100 ml1 mlCase of 12
3664-0250250 ml2 mlCase of 12
3664-0250PK
también denominado 3664-0250
250 ml2 mlEach
3664-0500500 ml5 mlCase of 8
3664-0500PK
también denominado 3664-0500
500 ml5 mlEach
3664-10001000 ml10 mlCase of 6
3664-1000PK
también denominado 3664-1000
1000 ml10 mlEach
Número de catálogo 3664-0100PK
también denominado 3664-0100
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
100 ml
Graduaciones:
1 ml
Unit Size:
Each

Las probetas de PP económicas Thermo Scientific™ Nalgene ofrecen una excelente resistencia química.

Estas probetas tienen un generoso pico vertedor para facilitar la dispensación de líquidos, y graduaciones moldeadas de fácil lectura que no se borran al frotarlas.

  • Probetas translúcidas, resistentes a la rotura y antihumedad, todo ello a precios asequibles
  • Económicas y reciclables; diseñadas para un solo uso
  • La ausencia de menisco que pueda dificultar las lecturas permite realizar mediciones exactas
  • Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
  • La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
  • Calibradas “Para contención“ y “Para administración” a 20 °C
  • Graduadas

La probeta con capacidad de 10 ml (0,338 oz.) es cónica en su parte superior, para facilitar el llenado y el vertido.

Especificaciones
ACT LabelSí
CalibraciónPara el almacenamiento
Diámetro (imperial)1,11 in
Diámetro interior (imperial)1,55 in
Diámetro (métrico)28,2 mm
Diámetro interior (métrico)39,4 mm
Para utilizar con (aplicación)Laboratorios
Temperatura máx. (imperial)248 °F
Temperatura máxima120 °C
Cantidad1/Pk., 12/Cs.
FormaRedondo
Base TypeRedondo
Capacidad (métrico)100 ml
Graduaciones1 ml
Altura (imperial)9 in
Altura (métrico)228,6 mm
MaterialPolipropileno
Tipo de productoProbeta graduada
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Do you offer class A plastic graduated cylinders?

We do not offer plastic graduated cylinders with Class A accuracy. It is very difficult to reach Class A accuracy with plastic, which is why they are almost always glass.

What is the difference between your Class B and Economy graduated cylinders?

Class B cylinders are certified to meet ASTM accuracy and precision standards. Economy cylinders bear no specific accuracy or precision certification. It is important to note that after autoclaving, even certified products may no longer be as accurate.