Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
Thermo Scientific™

Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP

Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de estas probetas graduadas económicas PMP. Estas probetas transparentes ofrecen una buena resistencia química y a los impactos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Graduaciones
3665-005050 ml1 ml
3665-001010 ml0.2 ml
3665-002525 ml0.5 ml
3665-0100100 ml1 ml
3665-0250250 ml2 ml
3665-0500500 ml5 ml
3665-10001000 ml10 ml
Número de catálogo 3665-0050
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
50 ml
Graduaciones:
1 ml

Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de las probetas graduadas económicas PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ Estas probetas de polimetilpenteno transparente presentan una buena resistencia química y a impactos e incluyen graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden.

  • Probetas translúcidas, resistentes a la rotura y antihumedad, todo ello a precios asequibles
  • Económicas y reciclables; diseñadas para un solo uso
  • La ausencia de menisco que pueda dificultar las lecturas permite realizar mediciones exactas
  • Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
  • La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
  • Calibradas “Para contención” y “Para administración” a 20 °C
  • Graduadas

La probeta de 10 ml de capacidad es cónica en su parte superior, para facilitar el llenado y el vertido.

Especificaciones
CalibraciónPara el almacenamiento
Diámetro (imperial)0,91 in
Diámetro interior (imperial)1,32 in
Diámetro (métrico)23,1 mm
Diámetro interior (métrico)33,5 mm
Para utilizar con (aplicación)Laboratorios
Cantidad1/Pk., 18/Cs.
FormaRedondo
Base TypeRedondo
Capacidad (métrico)50 ml
Graduaciones1 ml
Altura (imperial)7 in
Altura (métrico)177,8 mm
MaterialPMP (polimetilpenteno)
Tipo de productoProbeta graduada
Unit SizeCase of 18

Preguntas frecuentes

Do you offer class A plastic graduated cylinders?

We do not offer plastic graduated cylinders with Class A accuracy. It is very difficult to reach Class A accuracy with plastic, which is why they are almost always glass.

What is the difference between your Class B and Economy graduated cylinders?

Class B cylinders are certified to meet ASTM accuracy and precision standards. Economy cylinders bear no specific accuracy or precision certification. It is important to note that after autoclaving, even certified products may no longer be as accurate.