Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
Thermo Scientific™

Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP

Evite las roturas con graduados farmacéuticos de PMP de doble escala transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Límite de errorFormato
3673-0008250mL± 3,4 mlCase of 12
3673-0004125 ml± 1,8 mlCase of 12
3673-0004PK
también denominado 3673-0004
125 ml± 1,8 mlEach
3673-0008PK
también denominado 3673-0008
250mL± 3,4 mlEach
3673-0016500mL± 4,8 mlCase of 8
3673-0016PK
también denominado 3673-0016
500mL± 4,8 mlEach
3673-00321000mL± 9,0 mlCase of 6
3673-0032PK
también denominado 3673-0032
1000mL± 9,0 mlEach
Número de catálogo 3673-0008
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
250mL
Límite de error:
± 3,4 ml
Unit Size:
Case of 12

Evite las roturas con los graduados farmacéuticos de PMP de doble escala Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos. Graduadas en onzas y mililitros, y sin articulaciones que confundan las lecturas.

  • Las probetas graduadas son transparentes, irrompibles y ofrecen una excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Más ligeras que el vidrio, protegen contra la rotura
  • Graduadas en onzas y mililitros; sin menisco que pueda dificultar las lecturas.
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Graduadas
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Tipo baseHexagonal
Capacidad8 oz, 250 ml
DescripciónProbeta graduada de PMP de 250 ml para aplicaciones farmacéuticas
Diámetro del área superior (imperial)3,14 in
Diámetro del área superior (métrico)79,8 mm
N.º por caja12
N.° por paquete1
BásculaBáscula doble de ml y onzas
FormaCónicos
Tolerancia±3,4 ml
TipoGraduado farmacéutico
Capacidad (imperial)8 oz
Capacidad (métrico)250mL
Certificaciones/conformidadASTM E1094
Altura (imperial)7,1 in
Altura (métrico)180,3 mm
Límite de error± 3,4 ml
MaterialPMP
Tipo de productoProbeta graduada
Unit SizeCase of 12