SMART SPME Arrows para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Thermo Scientific™

SMART SPME Arrows para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART

Seguimiento de los números de pieza y lote, intervalo de uso, historial y mucho más para Thermo Scientific™ SMART SPME Arrows en el muestreador automático TriPlus™ RSH SMART.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoFaseCantidad
36SA10A1-SMAcrilato (poliacrilato), 100 μmPaquete de 1
36SA10A3-SMAcrilato (poliacrilato), 100 μmPaquete de 3
36SA10M5-SMGrosor de acrilato de 100 μm Grosor de carbono WR/PDMS de 120 μm Grosor de DVB/PDMS de 120 μm Grosor de PDMS de 100 μm Grosor de DVB/carbono WR/PDMS de 120 μmPaquete de 5
36SA10P1-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 100 μmPaquete de 1
36SA10P3-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 100 μmPaquete de 3
36SA11T1-SMDVB/C-WR/PDMS (divinilbenceno/carbono WR/polimetilsiloxano), 120 μmPaquete de 1
36SA11T3-SMDVB/C-WR/PDMS (divinilbenceno/carbono WR/polimetilsiloxano), 120 μmPaquete de 3
36SA12B1-SMCarbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 120 μmPaquete de 1
36SA12B3-SMCarbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 120 μmPaquete de 3
36SA12E1-SMDVB/PDMS (divinilbenceno), 120 μmPaquete de 1
36SA12E3-SMDVB/PDMS (divinilbenceno), 120 μmPaquete de 3
36SA25P1-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 250 μmPaquete de 1
36SA25P3-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 250 μmPaquete de 3
Número de catálogo 36SA10A1-SM
Precio (CLP)
-
Fase:
Acrilato (poliacrilato), 100 μm
Cantidad:
Paquete de 1
Rastree información, como el número de pieza, el número de lote, el intervalo de uso y el historial de Thermo Scientific™ SMART SPME Arrows instaladas en los muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART. Cada flecha está equipada con un chip de identificación, que almacena esta información según el uso para una preparación de muestras rápida, sin disolventes y automatizada. Cuando se instala en el muestreador automático TriPlus RSH SMART, se puede acceder directamente a la información de las SMART SPME Arrows y se puede informar de ella a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.

Automatice la preparación de muestras mediante microextracción en fase sólida (SPME) sin disolventes llevando a cabo la extracción y el enriquecimiento de la muestra en un solo paso con nuestras SMART SPME Arrows.

SMART SPME Arrows también ofrecen la ventaja adicional de rastrear la información de uso. Las SMART SPME Arrows son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.

Ventajas de la tecnología SMART

  • Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
  • Garantice un uso sin errores de las SPME Arrows mediante la identificación automática
  • Respalde la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
  • Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
  • Facilite la gestión de SPME Arrow gracias al panel de notificación de estado codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
Especificaciones
ColorGris
DescripciónSMART SPME Arrow de 1,1 mm: Acrilato (poliacrilato), 100 μm, gris, 1/paq.
Diámetro exterior (métrico)1,1 mm
Longitud (métrico)Longitud de fase: 20 mm
FaseAcrilato (poliacrilato), 100 μm
CantidadPaquete de 1
Tipo de productoArrow
Unit SizeEach