SMART SPME Fibers para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Thermo Scientific™

SMART SPME Fibers para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART

Seguimiento de los números de pieza y lote, intervalo de uso, historial y mucho más para SMART SPME Fibers en el muestreador automático TriPlus™ RSH SMART.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoFaseCantidad
36SP05T1-SMDVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm1/paq
36SP01P1-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 7 μm1/paq
36SP01P3-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 7 μm3/paq.
36SP03P1-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 30 μm1/paq
36SP03P3-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 30 μm3/paq.
36SP05T3-SMDVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm3/paq.
36SP06E1-SMDVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm1/paq
36SP06E3-SMDVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm3/paq.
36SP08A1-SMAcrilato (poliacrilato), 85 μm1/paq
36SP08A3-SMAcrilato (poliacrilato), 85 μm3/paq.
36SP08M5-SMGrosor de PDMS: 100 μmDVB/Grosor de PDMS: 65 μmCarbono WR/Grosor de PDMS: Grosor de acrilato de 95 μm: 85 μmDVB/carbono WR/Grosor de : 50/30 μm5/paq.
36SP09C1-SMCarbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 95 μm1/paq
36SP09C3-SMCarbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 95 μm3/paq.
36SP10P1-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm1/paq
36SP10P3-SMPDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm3/paq.
Número de catálogo 36SP05T1-SM
Precio (CLP)
-
Fase:
DVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm
Cantidad:
1/paq
Rastree información, como el número de pieza, el número de lote, el intervalo de uso y el historial de Thermo Scientific™ SMART SPME Fibers instaladas en los muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART. Cada fibra está equipada con un chip de identificación, que almacena esta información según el uso para una preparación de muestras rápida, sin disolventes y automatizada. Cuando se instala en el muestreador automático TriPlus RSH SMART, se puede acceder directamente a la información de las SPME Fibers y se puede informar de ella a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.

Automatice la preparación de muestras mediante microextracción en fase sólida (SPME) sin disolventes llevando a cabo la extracción y el enriquecimiento de la muestra en un solo paso con nuestras SMART SPME Fibers.

SMART SPME Fibers también ofrecen la ventaja adicional de rastrear la información de uso. Las SMART SPME Fibers son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.

Ventajas de la tecnología SMART

  • Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
  • Garantice un uso sin errores de las SPME Fibers mediante la identificación automática
  • Respalde la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
  • Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
  • Facilite la gestión de SPME Fibers gracias al panel de notificación de estado codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
Especificaciones
ColorGris oscuro
DescripciónFibra SMART SPME Fibra SPME SMART DVB/carbono WR/PDMS, 50/30 μm, gris oscuro, 1/paq.
Diámetro exterior (métrico)Calibre 23
Longitud (métrico)Longitud de fase: 10 mm
FaseDVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm
Cantidad1/paq
Grosor (métrico)50/30 μm
TipoFibra
Unit SizeEach