SPME Arrow y SPME Fibers para la microextracción en fase sólida
Thermo Scientific™

SPME Arrow y SPME Fibers para la microextracción en fase sólida

Automatice la preparación de muestras mediante microextracción en fase sólida (SPME) sin disolventes para GC ni GC/MS llevando a cabo la extracción y el enriquecimiento de la muestra en un solo paso.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorMaterialDiámetro exterior (métrico)Cantidad
36SP08M5Azul violeta/oscuro/gris/gris oscuroVariosCalibre 235/paq.
36SP01P1VerdePDMSCalibre 231/paq
36SP01P3VerdePDMSCalibre 233/paq.
36SP03M5Verde/dorado/rojo/gris/azul oscuroVariosCalibre 235/paq.
36SP03P1DoradoPDMSCalibre 231/paq
36SP03P3DoradoPDMSCalibre 233/paq.
36SP05T1Gris oscuroDVB/carbono WR/PDMSCalibre 231/paq
36SP05T3Gris oscuroDVB/carbono WR/PDMSCalibre 233/paq.
36SP06E1Color moradoDVB/PDMSCalibre 231/paq
36SP06E3Color moradoDVB/PDMSCalibre 233/paq.
36SP08A1GrisAcrilato (poliacrilato)Calibre 231/paq
36SP08A3GrisAcrilato (poliacrilato)Calibre 233/paq.
36SP09C1Azul oscuroCarbono WR/PDMSCalibre 231/paq
36SP09C3Azul oscuroCarbono WR/PDMSCalibre 233/paq.
36SP10P1RojoPDMSCalibre 231/paq
36SP10P3RojoPDMSCalibre 233/paq.
Número de catálogo 36SP08M5
Precio (MXN)
-
Color:
Azul violeta/oscuro/gris/gris oscuro
Material:
Varios
Diámetro exterior (métrico):
Calibre 23
Cantidad:
5/paq.

Automatice la preparación de muestras mediante microextracción en fase sólida (SPME) sin disolventes llevando a cabo la extracción y el enriquecimiento de la muestra en un solo paso con los productos SPME Arrow y SPME Fiber de Thermo Scientific™. Estos productos se utilizan con el muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH™ antes de proceder al análisis por cromatografía de gases (GC) o espectrometría de masas por cromatografía de gases (GC/MS). Los productos SPME Arrow y Fiber están diseñados para compuestos volátiles y semivolátiles con una amplia gama de puntos de ebullición y polaridad. Esta técnica de preparación de muestras es ideal para el análisis de ultratrazas y trazas por GC y GC/MS de muestras sólidas, líquidas o gaseosas de los sectores medioambiental, alimentario, clínico y forense.

Productos SPME Fiber y Arrow
Los productos SPME Arrow y Fiber están compuestos por una fina fibra de sílice fundida y recubierta por una fase orgánica. Extraen y concentran los analitos mediante procesos de absorción o adsorción y desorción. La fibra se desorbe sucesivamente de forma térmica en un inyector de GC y los analitos se transfieren a la columna de análisis. La selección de SPME Fiber o SPME Arrow depende de la compatibilidad del hardware y del producto que se utilice en su método de laboratorio validado.

SPME Fiber

  • Diseño original probado y utilizado por muchos clientes en métodos estándar
  • Amplia selección de materiales de sorción
  • Requiere el módulo de acondicionamiento SPME Fiber
  • SMART SPME Fiber está disponibles para el seguimiento automático del uso si se utiliza con el muestreador automático TriPlus RSH SMART.

SPME Arrow

  • Geometría de fibra mejorada y optimizada
  • Extracción más rápida, mayor rendimiento y mayor robustez
  • Amplia selección de materiales de sorción
  • Requiere un firmware compatible, un módulo de acondicionamiento SPME Arrow y un agitador Heatex, así como un kit de adaptación para la entrada de GC del inyector TRACE1300 Series GC Instant Connect con y sin división para acomodar el mayor diámetro de SPME Arrow
  • SMART SPME Arrow Fiber está disponible para el seguimiento automático del uso si se utiliza con el muestreador automático TriPlus RSH SMART.

Compatibilidad con GC
Los productos SPME Arrow y SPME Fiber están indicados para su uso con el muestreador automático TriPlus RSH con análisis GC utilizando el GC Thermo Scientific TRACE 1300 Series con un inyector Instant Connect con y sin división o un inyector TRACE GC Ultra con y sin división. Haga clic en el botón Soporte que encontrará en la parte superior de esta página para preguntar al representante de Thermo Fisher Scientific sobre la compatibilidad con otros fabricantes de GC.

Especificaciones
ColorAzul violeta/oscuro/gris/gris oscuro
Diámetro exterior (métrico)Calibre 23
Longitud (métrico)10 mm
MaterialVarios
FaseGrosor de PDMS de 100 µm
Grosor de DVB/PDMS de 65 µm
Grosor de WR/PDMS de 95 µm
Grosor de acrilato de 85 µm
Grosor de DVB/carbono WR/PDMS de 50/30 µm
Cantidad5/paq.
Grosor (métrico)Varios
Tipo de productoFibra
Unit SizePack of 5