Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Thermo Scientific™

Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss

Green features
Lagern Sie Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase, mit diesen 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und farbcodierten Kappen zur Vereinfachung der Lagerung.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVerschlussfarbeFarbeVerpackungPackungsgröße
3740YELGelbKlarBulk, 480 RöhrchenCase of 480
3740FarblosKlarFall-
3740TS
auch als 3740 bezeichnet
farblosFallCase of 480
3740REDRotKlarBulk, 480 RöhrchenCase of 480
3740BLUBlauKlarBulk, 480 RöhrchenCase of 480
3740GREGrünKlarBulk, 480 RöhrchenCase of 480
3740WHIWeißKlarBulk, 480 RöhrchenCase of 480
3740PURViolettKlarBulk, 480 RöhrchenCase of 480
3741FarblosKlarKartonCase of 480
3741REDRotKlar5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3741YELGelbKlar5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3741BLUBlauKlar5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3741GREGrünKlar5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3741WHIWeißKlar5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3741PURViolettKlar5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3742N.A.KlarKartonCase of 480
3742AMBN.A.Bernsteinfarben5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3741AMBRotBernsteinfarben5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
3741-WPFarblosKlar5 Klappdeckel-Gestelle mit 96 RöhrchenCase of 480
Katalognummer 3740YEL
Preis (EUR)
330,30
Exklusiv online
367,00
Ersparnis 36,70
Case of 480
Verschlussfarbe:
Gelb
Farbe:
Klar
Verpackung:
Bulk, 480 Röhrchen
Unit Size:
Case of 480
Preis (EUR)
330,30
Exklusiv online
367,00
Ersparnis 36,70
Case of 480

Für die sichere Lagerung von Proben bei tiefen Temperaturen, einschließlich in der Dampfphase von Flüssigstickstoff, verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss.Diese Röhrchen sind aus Kunststoffen medizinischer Qualität hergestellt und verfügen über einen dauerhaften und kontrastreichen 2D-Barcode.Die 2D-Röhrchen mit Schraubverschluss können zusammen mit Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräten eingesetzt werden, sind manuell oder automatisch verschließbar, bieten Beschriftungsmöglichkeiten und eignen sich für eine Reihe manueller und automatisierter Langzeitlagerungen.

Zuverlässiger Probenschutz

  • Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
  • Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
  • Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um die Röhrchen bei versehentlichem Fallenlassen zu schützen.
  • Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196°C.

Sichere Rückverfolgbarkeit

  • Jedes Röhrchen ist am Boden mit einem dauerhaft eingelaserten und eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet
  • Mittels des dauerhaft eingelaserten 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
  • Kompatibel mit all unseren VisionMate Lesegeräten

Hervorragendes Lagerformat

  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Verschiedene Deckler/Entdeckler zur Handhabung einzelner Röhrchen, 8 oder 96 Röhrchen gleichzeitig erhältlich

Strengste Qualitätskontrolle

  • Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft.
  • Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen 2D-Barcodes von Thermo Scientific verglichen, um Duplikate zu vermeiden
  • Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
  • Alle Röhrchen werden DNA-, RNase-, DNase-, Endotoxin- und Zytotoxin-frei geliefert.
Specifications
BarcodeNicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Kapazität (angloamerikanisch)0,0338 fl oz.
VerschlussfarbeGelb
Verschluss inklusiveJa
VerschlussmaterialReines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit eingeformter thermoplastischer Elastomerdichtung
FarbeKlar
DNase-freiJa
VerpackungBulk, 480 Röhrchen
ProduktlinieMatrix
AutoklavierbarNicht autoklavierbar
BodenformV-Boden
Kapazität (metrisch)1 ml
Fit for PurposeSteril und PCR-fähig
MaterialPolypropylen (medizinische Qualität)
ProdukttypRöhrchen mit Schraubverschluss
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 480