Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Thermo Scientific™

Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™

Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con estos tubos universales de perfil bajo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCódigo de barrasEnvase
374321No240 tubes
331840No5 Pk., 10 Cases
374320Sí, 2D240 tubes
374322Sí, 2D240 tubes
374323No240 tubes
374320-BR240 tubes
374321-BRSin código de barras en tubo; código de barras en gradilla240 tubes
331840-BR1 Pk., 10 Cases
Número de catálogo 374321
Precio (CLP)
-
Código de barras:
No
Envase:
240 tubes

Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con los tubos universales de rosca externa de 5,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ de perfil bajo.Una solución resistente para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas, los tubos incluyen códigos de barras 2D, graduaciones, un parche blanco para etiquetado y un diseño de boca ancha para facilitar la adición y extracción del material de muestra.El diseño de rosca externa minimiza el riesgo de contaminación en los procedimientos de manipulación manual.Los tubos y la gradilla están clasificados para su uso para almacenamiento hasta temperaturas de nitrógeno líquido en fase de vapor.

Diseño de tubo flexible

  • La boca ancha proporciona un fácil acceso mediante el uso de pinzas para añadir aproximadamente tres (3) secciones de 1 mm de tejido, material de plantas u otras muestras sólidas para almacenamiento
  • La altura total del tubo de menos de 50 mm y la forma del fondo en U permiten un acceso cómodo con puntas de pipeta de longitud estándar cuando se utiliza para el almacenamiento de líquidos
  • Disponible con o sin código de barras 2D
  • Incluyen graduaciones impresas con superficie de escritura de color blanco para la identificación de muestras manual
  • Se pueden adquirir en una gradilla con cierre de estilo universal o a granel para satisfacer sus requisitos de manipulación de muestras

Diseño del tapón

  • El tapón cuenta con una rosca fácilmente automatizable compatible con los equipos de taponado y retirada de tapones Nunc
  • El tubo con tapa con rosca externa está diseñado para la crioconservación hasta la fase de vapor de nitrógeno líquido

Seguimiento seguro

  • El código de barras 2D de unión permanente se ha grabado con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de las muestras de forma segura
  • Ahora disponibles en una gradilla con códigos de barras para permitir el seguimiento de la gradilla, además de tubos individuales
  • El lector de códigos de barras 2D Thermo Scientific decodifica al instante cada código de barras de los tubos y transfiere la información del tubo a la aplicación o base de datos
  • Los tubos incluyen un espacio de escritura de color blanco para la información de muestra además de, o en lugar de, utilizar códigos de barras 2D

Control de calidad exhaustivo

  • Los códigos de barras 2D se escanean tras la fabricación para garantizar su legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • La estanqueidad de los tubos se ha sometido a pruebas para garantizar la integridad y la seguridad

Especificaciones
Antirrotación
Código de barrasNo
Capacidad (imperial)0,169 oz
Certificaciones/conformidadEl producto está certificado como material libre de ARNasa/ADNasa y endotoxinas
Color del tapónClear
Material del cierrePolietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapónTapón universal sin junta, con rosca externa
Sin ADNasa
GraduacionesEtiqueta blanca y graduaciones
N.º por caja240
N.° por paquete24
Envase240 tubes
Cantidad de embalaje24 cajas (tubo)
Línea de productosTubo criogénico universal Nunc
Volumen de trabajo (métrico)4,5 mL
Forma del fondoCónicos
Capacidad (métrico)5 mL
GraduatedSí
MaterialPolipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Tipo de productoTubo universal
EsterilidadEstériles según SAL 10-6
Estilo de roscaExterno
Unit SizeCase of 240