Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack
Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack
Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack
Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack
Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack
Thermo Scientific™

Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack

Green features
Thermo Scientific™ Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack은 증기상 액체 질소를 포함하여 저온에서 시료 추적성을 극대화합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호제품 유형색상마개 색상
3744-BRScrew Top TubeClearColorless
3744YEL-BRScrew Top TubeClearYellow
3745-BRScrew Top TubeClearNot Included
3744RED-BRScrew Top TubeClearRed
3744GRE-BRScrew Top TubeClearGreen
3745AMB-BRScrew Top TubeAmberNot Included
3744WHI-BRScrew Top TubeClearWhite
3744BLU-BRScrew Top TubeClearBlue
3744PUR-BRScrew Top TubeClearPurple
3743AMB-BRScrew Top TubeAmberRed
3744-WP-BRScrew Top with White PatchClearColorless
3745-WP-BRScrew Top with White PatchClearNot Included
카탈로그 번호 3744-BR
제품 가격(KRW)
1,464,000
Case of 480
제품 유형:
Screw Top Tube
색상:
Clear
마개 색상:
Colorless
제품 가격(KRW)
1,464,000
Case of 480
Thermo Scientific™ Matrix™ 0.5mL ScrewTop Tube in Barcoded Latch Rack은 증기상 액체 질소를 포함하여 저온에서 시료를 안전하게 보관합니다. 이 튜브는 의료 등급 수지를 이용하여 몰드 제작되었으며 눈에 잘 띄는 고대비 2D 바코드가 영구적으로 표시되어 있습니다. 이 튜브는 바코드 표시 래치 랙(latch rack)에 적재되어 제공되며, 이 랙의 3면에는 선형 바코드, 2D 바코드 및 사람이 읽을 수 있는 랙 식별 정보가 표시되어 있습니다. Thermo Scientific의 바코드 판독기, 어레이기(arrayer) 및 캡핑 장비와 함께 사용할 수 있습니다. 2D 스크류탑 튜브는 다양한 수동 및 자동 방식의 장기간 저장 요건을 충족하며, 또한 랙에는 바코드가 표시되어 랙을 쉽게 추적할 수 있습니다.

믿을 수 있는 시료 보호

  • Class VI 의료 등급 버진 폴리프로필렌(virgin polypropylene)으로 제조된 튜브
  • 스크류탑 캡은 접합면에 소프트 실리콘 개스킷을 사용해 시료를 완벽하게 보존
  • 랙은 견고한 ABS로 제작되므로 떨어뜨릴 경우에도 튜브가 보호됨
  • 스크류탑 튜브는 최저 -196°C 온도의 저장에도 사용 가능

추적성 확보

  • 고유의 2D 튜브 바코드가 각 튜브의 하단에 영구적으로 레이저 에칭 처리됨
  • 랙에는 선형 바코드, 사람이 읽을 수 있는 ID 및 2D 바코드가 표시되어 시료 추적성 확보
  • 튜브의 2D 바코드를 통해 랙으로부터 튜브를 꺼내지 않고도 한 번에 스캔 및 디코딩할 수 있으며 데이터를 각 튜브별로 연결 가능
  • 튜브와 랙은 Thermo Scientific™ VisionMate™ 판독기와 함께 사용 가능합니다.

보관에 효과적인 구조

  • ANSI-format의 래치 랙이 보관 공간을 극대화하고 다중 채널 수동 피펫 또는 자동 액체 처리 장비와 함께 사용 가능
  • 단일 튜브, 8개의 튜브 또는 96개의 튜브를 동시에 조작하기 위해 여러 캡핑/디캡핑 옵션 사용 가능
사양
바코드Tube barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction; Rack barcode: 2D Datamatrix; Linear EAN Code 128; Human Readable
용량(영국식 단위) 0.0216 fl oz.
마개 색상Colorless
마개 포함Yes
마개 재질Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Virgin Class VI Medical Grade Silicone O-ring
색상Clear
그린 기능ACT Ecolabel (Gold)
포장5 Latch Racks of 96 Tubes
제품라인Matrix
오토클레이브 가능Not Autoclavable
하단 형상Conical
용량(미터법)0.64 mL
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
물질Polypropylene (Medical Grade)
제품 유형Screw Top Tube
멸균Sterile
Unit SizeCase of 480