Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Thermo Scientific™

Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles

無菌性が保証され、すぐに使用可能なこれらのボトルは、洗浄、滅菌、および関連バリデーションにかかるコストを削減します。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)パッケージ
3750-244 LTamper-evident band, Lab-pack
3751-244 LBulk
3751-424 LLab-pack
製品番号(カタログ番号) 3750-24
価格(JPY)
84,100
Case of 24
容量(メートル法):
4 L
パッケージ:
Tamper-evident band, Lab-pack

Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ ボトルは、洗浄、滅菌、および関連バリデーションにかかるコストを削減し、生物学的物質の保管や運搬に最適です。これらのボトルは化学薬品耐性が高く、-100° ∼ +120°C の幅広い保管条件に対応します。Biotainer は無菌性が保証されており、すぐに使用できます。

主な特長:
  • シリコンライナー付きのポリプロピレン製 38 mm クロージャーは液漏れ防止構造†です
  • ガンマ線照射により、SAL 10-6 の無菌性保証水準に滅菌済み
  • 広範なバリデーション文書が付属可能
  • -100° ~ +120°C の条件下での保管に対応
保証:90 日間
研究の使用制限に関する免責条項:この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧に 2 分間耐えることができ、水漏れがないこと、b)キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 15 分間後に水漏れがないこと。注:他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップとの併用時に常温・常圧条件下で液漏れ防止構造になっています。
仕様
オートクレーブ可能Not Autoclavable
容量(ヤードポンド法)135.3 oz.
認証/コンプライアンスUSP Class VI, Non-cytotoxic, USP <661>, Non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1520
クロージャーサイズ38 mm
直径(ヤードポンド法)5.6 in.
直径(ヤードポンド法)内部ネック1.1 in.
直径(メートル法)143 mm
直径(メートル法)内部ネック28 mm
使用対象(アプリケーション)Storage, Transportation ​
高さ(ヤードポンド法)11.77 in.
高さ(メートル法)299 mm
内容Tamper-evident band around neck and closure
箱あたりの入数24/Cs.
パックあたり入数8/Pk.
パッケージTamper-evident band, Lab-pack
製品タイプStorage Bottle
数量24 Bottles
形状Round
温度範囲(摂氏)-100°C to 120°C
ワークフローステップUpstream process solution storage. Upstream Validation
容量(メートル法)4 L
Closure IncludedYes
材料HDPE
口Narrow
無菌性Sterile
Unit SizeCase of 24