HAAKE™ MARS™ Rheometer
Actual product may vary
HAAKE™ MARS™ Rheometer
HAAKE™ MARS™ Rheometer
HAAKE™ MARS™ Rheometer
HAAKE™ MARS™ Rheometer
HAAKE™ MARS™ Rheometer
Thermo Scientific™

HAAKE™ MARS™ Rheometer

동급에서 가장 혁신적인 모듈 방식 레오미터 중 하나인 Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS Rheometer를 사용하면 연구개발 분야에서 가장 까다로운 요건을 만족할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호회전 속도 범위
379-0600CS: 10-7 to 4500 rpm, CR: 10-8 to 4500 rpm
379-0340CS: 10-7 to 1500 rpm, CR: 10-8 to 1500 rpm
카탈로그 번호 379-0600
제품 가격(KRW)
-
회전 속도 범위:
CS: 10-7 to 4500 rpm, CR: 10-8 to 4500 rpm

Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ Rheometer는 고급 품질 관리 및 응용 R&D의 요건을 충족시켜 줍니다. 유연성이 높은 Modular Advanced Rheometer System(MARS)은 포괄적인 물질 특성화를 위해 정확도가 높고 취급이 간편하며 다양한 애플리케이션 중심의 솔루션을 제공합니다. 새로운 연결 지원 기능을 통해 간편하고 오류가 없는 측정 지오메트리와 온도 모듈의 교환이 가능하므로 워크플로우를 가속화할 수 있습니다. HAAKE MARS는 오늘날 그리고 미래에 급변하는 실험실의 테스트 요건에 대처할 수 있는 유연성을 제공합니다.

HAAKE MARS 차세대 레오미터의 특징:

미래지향성

  • 최첨단 레오미터 플랫폼
  • 새로운 분석 요건에 대처하기 위해 미세 구조 보기용 Thermo Scientific™ RheoScope 모듈과 FTIR 분석용 Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheonaut 모듈을 포함하는 다양한 종류의 액세서리 사용 가능
  • Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ Rheometer를 보완하여 실험방법(Method)를 R&D에서 QC로 쉽게 전환 가능

정확도

  • 최적화된 힘의 균형과 안정성을 제공하는 단일 프레임 구조
  • 민감한 시료를 위한 나노 토크(torque) 성능 – 매일 사용할 수 있을 만큼 튼튼함

사용 편의성

  • 빠른-체결 커플링, 즉각적인 인식, 자동 푸시-버튼 로터 탈착으로 지오메트리 및 온도 모듈 연결 지원
  • 멀티-언어를 지원하는 Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ 소프트웨어로 전문가와 초보자 모두에게 완전 자동화된 측정 및 평가 기능 제공
  • 통합형 웹 서버로 온라인 데이터 모니터링 가능

모듈성

  • 개방형 시스템 아키텍처로 다양한 종류의 온도 및 측정 지오메트리를 수용하여 정확도 및 측정 능력 향상
  • 2개 컬럼 설계로 맞춤형 설정에 높은 유연성 제공

애플리케이션 솔루션

고분자, 석유화학, 제약, 화장품, 페인트, 잉크, 코팅 물질, 식품, 건설 및 건축 자재 등 애플리케이션별 액세서리 및 워크플로우 제공

고분자

  • 온도 제어가 가능한 테스트 챔버(-150° ∼ +600°C)
  • Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)를 위한 견고한 클램프 사용
  • Xpansion Instruments™의 SER 도구를 사용하여 연신율(elongation) 측정
  • RheoScope 모듈로 고분자 용융 거동 관찰
  • TTS, Spectra 및 MWD와 같은 소프트웨어 도구

석유화학

  • 최대 300°C 및 600 bar를 측정하는 다양한 티타늄 또는 Hastelloy™ 압력 셀 제품군
  • 결정화 거동 연구(“왁싱”)를 위한 RheoScope 모듈
  • 윤활제 및 유지(fat)의 마찰 측정을 위한 Tribology 셀

페인트, 잉크 및 코팅 물질

  • 용매 트랩이 포함된 시료 후드(sample hood)
  • double cone, ring rotor, 일회용 및 기타 특수 측정 지오메트리
  • spraying, atomization 과정을 시뮬레이션하기 위한 고전단력(high-shear) 측정 셀
  • 열 보조 경화를 포함한 다양한 자외선 경화 측정 셀

제약 및 화장품

  • 안정성 테스트, 결정화 등을 위한 RheoScope 모듈
  • 계면 유변학 분석을 위한 DuNoüy ring 및 bicone 구성
  • Microtitier 플레이트 또는 기존 바인드용 특수 홀더
  • 침수 플로우(submersion flow) 셀
  • 21 CFR part 11 준수를 위한 추가 소프트웨어 도구

식품

  • 범용 펠티에(Peltier) 온도 제어 장치 - 수초 내로 동축 실린더, 플레이트 및 원뿔 사이에서 전환
  • 기존 시료 용기에서 측정을 위한 범용 용기 홀더
  • bending 또는 breaking 테스트용 시료 고정장치를 사용한 고체 물질의 질감(texture) 분석
  • 결정화 및 융용 과정 검사를 위한 RheoScope 모듈
  • 조리 과정을 시뮬레이션하기 위한 압력 셀

건설 및 건축 자재

  • vane rotor 및 교체 가능한 lamella 프로파일을 가진 건축 자재용 측정 셀
  • 기존 시료 용기에서 측정을 위한 범용 용기 홀더
  • 시료 미끄러짐 방지를 위해 톱니 모양 및 샌드블라스트 처리된 측정 지오메트리

사양
각도 분해능(nrad) 12
베어링Air bearing: 2x radial, 1x axial
깊이(미터법)600 mm
설명HAAKE MARS 60 Rheometer
주파수 범위0.000001 to 100 Hz
높이(미터법)890 mm
모터Drag cup
모터 관성(kgm2) 10-5
수직력(N): 0.01 to 50
Normal force resolution (N): 0.001
회전 속도 범위CS: 10-7 to 4500 rpm, CR: 10-8 to 4500 rpm
온도 범위(미터법)-150°C to +600°C
토크 범위Min. torque rotation CS (μNm): 0.01
Min. torque rotation CR (μNm): 0.01
Min. torque oscillation CS (μNm): 0.002
Min. torque oscillation CD (μNm): 0.002
Max. torque (mNm): 200
Torque resolution (nNm): 0.1
속도 범위Step in velocity (ms): 10
중량(미터법)59 kg
폭(미터법)600 mm
Unit SizeEach