Replacement Supply ULPA Filter
Fisher Scientific™

Replacement Supply ULPA Filter

Replacement ULPA filters for Labconco Purifier Class II Biosafety Cabinets.
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (imperial)
3859501De 40 a 50 in
Número de catálogo 3859501
Precio (CLP)
-
Longitud (imperial):
De 40 a 50 in
Replacement ULPA filters for Labconco Purifier Class II Biosafety Cabinets.
Supply ULPA filters for use with Labconco Purifier Logic+ and Axiom Biosafety Cabinets and PuriCare Procedure Stations.
Especificaciones
Fondo (imperial)48 in.
Fondo (métrico)121.9 cm
Eficacia99.999%
Para utilizar con (aplicación)Particulate
Peso (imperial)5 lb.
Peso (métrico)2.26 Kg
Anchura (imperial)18 in
Anchura (métrico)45.7 cm
Tipo de filtroULPA
Para utilizar con (equipo)4 ft. Purifier™ Logic™ biosafety cabinet and Purifier™ Cell Logic™ biosafety cabinet
Altura (imperial)3.1 in.
Longitud (imperial)De 40 a 50 in
Longitud (métrico)101.6 to 127 cm
MaterialBorosilicate Microfiber
Tipo de productoFiltro
Unit SizeEach