Recipientes de vidrio desechables Sterilin™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Recipientes de vidrio desechables Sterilin™

Los recipientes de vidrio desechables Thermo Scientific™ Sterilin™, que son idóneos para muestras de pequeño volumen, están fabricados con vidrio de sosa y presentan un tapón de polipropileno antipérdidas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
3940430 mL
39503T7 mL
Número de catálogo 39404
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
30 mL

Los recipientes de vidrio desechables Thermo Scientific™ Sterilin™, que son idóneos para muestras de pequeño volumen, están fabricados con vidrio de sosa y presentan un tapón de polipropileno antipérdidas.

NO DISPONIBLES EN AMÉRICA

  • El vidrio de sosa ofrece una resistencia química excepcional al plástico, pero no es recomendable para su esterilización en autoclave.
  • Envasados en bandeja por seguridad y comodidad.
  • Se ofrecen con tapón. Existen tapones de repuesto disponibles para el tamaño universal de 30 ml.
  • Se suministran sin etiquetar y no estériles.
  • Solo para uso in vitro.

Información sobre pedidos:

  • No disponibles en todas las áreas geográficas

Nota:
Este material está fabricado con vidrio sosa y, por tanto, no se recomienda esterilizar el producto en autoclave.

Nota: Este objeto de vidrio está fabricado con vidrio sosa y, por tanto, no se recomienda esterilizar el producto en autoclave.
Especificaciones
Capacidad (métrico)30 mL
Material del cierrePolipropileno
DescripciónDisposable Glass Container
N.º por caja375/Cs.
Closure IncludedSí
MaterialSoda Lime Glass
EsterilidadNo estéril
Unit SizeEach