Gradillas para congeladores horizontales
Thermo Scientific™

Gradillas para congeladores horizontales

Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePara utilizar con (equipo)
398184Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (7)Congeladores de 3 pies cúbicos
114048Artículos de congelador generalesCongeladores de 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos)
189000Artículos de congelador generalesCongeladores de 566,3 l (20,0 pies cúbicos)
189001Artículos de congelador generalesCongeladores de 359,6 l (12,7 pies cúbicos)
398185Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (5)Congeladores de 3 pies cúbicos
398186Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
398187Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (8)Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
398188PlacasCongeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
Número de catálogo 398184
Precio (MXN)
-
Admite:
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (7)
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de 3 pies cúbicos

Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.

  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Fondo (imperial)5,5 in
Fondo (métrico)14 cm
Para utilizar con (equipo)Congeladores de 3 pies cúbicos
Compatibilidad con congeladores (capacidad)3 pies cúbicos
Altura (imperial)15 pulg
Altura (métrico)40,6 cm
Estantes7
Anchura (imperial)5,5 in
Anchura (métrico)14 cm
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorPlata
AdmiteCajas de 7,62 cm (2 pulg.) (7)
MaterialStainless Steel
Posiciones7 Boxes/Rack
Tipo de productoRack de cajas
FormaRectángulo
ApilablesYes
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeEach