Product Image
Thermo Scientific™

Salidas de datos para ultracongeladores

Integre salidas de datos Thermo Scientific™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoTensión
398213Electrónica de refrigerador/congelador0 a 1V
195895Electrónica de refrigerador/congelador0/1 V
195896Electrónica de refrigerador/congelador0/5 V
195897Salida4-20 mA
195898Salida0/1 V
195899Salida0/5 V
398214Electrónica de refrigerador/congelador0 a 1V
398215Salida0 a 5 V
Número de catálogo 398213
Precio (CLP)
-
Tipo:
Electrónica de refrigerador/congelador
Tensión:
0 a 1V

Integre salidas de datos Thermo Scientific™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.

RS-232:
  • Las salidas analógicas de 4-40 mA y RS-232 son de serie en congeladores Thermo Scientific™ Forma™ serie 8600. Estas opciones adicionales están diseñadas para cubrir necesidades específicas.
  • La salida RS-232 permite la conexión a un ordenador, un registrador o un dispositivo de monitorización independiente. La salida RS-485 permite una conexión directa con el sistema de monitor/alarma modelo 1535.

Nota:

La salida RS-232 no es compatible con el sistema de monitor/alarma Forma modelo 1535.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)HERAfreeze™ HFC, Revco™ CxF, TSC Series
TipoElectrónica de refrigerador/congelador
Opciones de vigilanciaAlarma, grabadora
ModeloArcón
Tensión0 a 1V
Unit SizeEach