Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
El producto real puede variar
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Thermo Scientific™

Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)

Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePosicionesPara utilizar con (equipo)
398325por caja9 cajas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
1950780Tubos96/Caja792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B
1950782Tubos96/Caja489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
1950784Tubos96/Caja792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
1950786Tubos96/Caja421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
1950637Tubos96/Caja792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B
1950638Tubos96/Caja489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
1950639Tubos96/Caja421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
1950796Tubos96/Caja792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
1950798Tubos96/Caja421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
1950800Tubos48/Caja792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B
1950802Tubos48/Caja489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
1950816Tubos48/Caja792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
1950818Tubos48/Caja421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
1950524Placas de pocillos profundos35 placas/gradillaCongeladores verticales (28 pies cúb.)
398321Microplacas con tapas70 placas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
398323Microplacas con tapas84 placas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398324Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)12 cajas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
398326Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)16 cajas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398330Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)12 cajas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398331Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)16 cajas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398332Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)12 cajas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
398333Microplacas66 placas/gradillaCongeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
398334Microplacas44 placas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
398335Microplacas30 placas/gradillaCongeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
398327Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)12 cajas/gradillaCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Número de catálogo 398325
Precio (MXN)
-
Admite:
por caja
Posiciones:
9 cajas/gradilla
Para utilizar con (equipo):
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)

Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.

Las soluciones de gradillas y tubos de congeladores Thermo Scientific™ ofrecen un proceso cómodo y optimizado para aumentar al máximo el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200 μl y 5 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.

Especificaciones
Fondo (imperial)16,1 in
Fondo (métrico)41,9 cm
DescripciónRack de acceso lateral
Para utilizar con (equipo)Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Altura (imperial)9,4 in
Altura (métrico)23,9 cm
Estantes3 niveles
Anchura (imperial)5,4 in
Anchura (métrico)13,7 cm
ColorPlata
Admitepor caja
MaterialStainless Steel
Posiciones9 cajas/gradilla
Tipo de productoRack de acceso lateral
Unit SizeEach