Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
El producto real puede variar
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Thermo Scientific™

Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg

Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePosicionesTipo de productoPara utilizar con (equipo)
398328por caja15 cajas/gradillaRack de cajones deslizantesCajas de 5,08 cm (3 pulg)
830012Artículos de congelador generales5Gradillas especiales - Gradillas de múltiples cajonesCongeladores verticales de 0,4, 0,5 y 0,65 metros cúbicos (13, 17,3 y 23 pies cúbicos)
830030Artículos de congelador generales5Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentosCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920015por caja15 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920018por caja20 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920022por caja22 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920094por caja5Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920096por caja5Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920097Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)12 cajas/gradillaGradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
1950518por caja20 cajas/gradillaRack de acceso lateralCajas de 5,08 cm (2 pulg)
1950519por caja15 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
1950522Microplacas77 placas/gradillaRack de acceso lateralmicroplacas estándar
820030Microplacas30Gradilla para congeladorUltracongeladores verticales Forma
Número de catálogo 398328
Precio (MXN)
-
Admite:
por caja
Posiciones:
15 cajas/gradilla
Tipo de producto:
Rack de cajones deslizantes
Para utilizar con (equipo):
Cajas de 5,08 cm (3 pulg)

Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas Thermo Scientific™ para congeladores Forma™ series 900, 7000 y de la serie TSE/TSD. Se incluyen gradillas de cajón deslizante, gradillas con cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en formatos estándar o de pocillos profundos.

  • With sliding drawer racks
  • Adjustable side access box racks
  • Microplate racks in standard or deepwell formats
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
Fondo (imperial)26,3 in
Fondo (métrico)66,8 cm
Para utilizar con (equipo)Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
Altura (imperial)9,5 in
Altura (métrico)24 cm
Estantes3 Tiers
Anchura (imperial)5,5 in
Anchura (métrico)14 cm
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorPlata
Admitepor caja
MaterialStainless Steel
Posiciones15 cajas/gradilla
Tipo de productoRack de cajones deslizantes
FormaRectángulo
ApilablesYes
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeEach